Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MQ7020 WH Stabmixer 1000W BPA-frei, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung, mit Mixbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X061422
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111421
EAN/GTIN:
     8021098001313
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab

Features:
1000 Watt Motorleistung
BPA-freier Kunststoffbecher
SplashControl-Technology
Lieferumfang:
Stabmixer + Zerkleinerer 350 ml + Mix- Messbecher 600 ml + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Höhe:
410 mm
Länge:
55 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
55 mm
Gewicht:
818 g
Material:
Kunststoff + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Weiß + Silber
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei + stufenlose Geschwindigkeitseinstellung + mit Mixbecher
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab braun, mixstab, Braun, MQ7020 WH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,01*
€ 56,01*
€ 4,70*
ab € 45,25*
€ 56,02*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 46,89*
€ 57,91*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 65,24*
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 54,15*
€ 66,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.