Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1425 1151425 Crimpzange 0.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2699483-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1151425
EAN/GTIN:
     4042146329399
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
KS Tools 115.1425 1151425 Crimpzange 0.5 bis 6 mm²

Crimpzange für isolierte Kabelschuhe, 220mm

extrem robust und zuverlässig
mit Zwangssperre
Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
mit Ratschenfunktion
Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
mit 2-Komponentengriff
brüniert
Zangenkörper aus Flachstahl

Technische Daten:
Gewicht: 491 g · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 10 awg · Quetschbereich AWG (min.): 22 awg · Weitere technische Daten: AWG: 22-18/16-14/12-10
Crimpeinsatz: 115.1415
Crimpeinsatz-Länge L2: 50 mm
Crimpeinsatz-Länge L3: 34 mm
Funktions-Attribut 1: mit Ratschenfunktion
Gesamtlänge L1 in mm: 220 mm
Gewicht [g]: 491 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Material1: Flachstahl
Material2: brüniert
Max. Leiterquerschnitt: 6.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt: 0.5 mm²
mit Zwangssperre: ja
Querschnitt in mm²: 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Quetschbereich AWG:
10 bis 22 awg
Marke:
KS Tools
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
1151425
Quetschbereich AWG (max.):
10 awg
Quetschbereich AWG (min.):
22 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
491 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, kabelschuh set, KS Tools, 1151425, 115.1425, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
746
€ 7,50*
ab € 33,25*
€ 43,50*
€ 4,90*
ab € 36,23*
€ 48,64*
11 Tage
745
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 49,84*
€ 4,00*
ab € 39,06*
€ 51,45*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 50,27*
€ 63,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.