Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 300.1100 Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2699907-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     3001100
EAN/GTIN:
     4042146209462
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
KS Tools 300.1100 Schraubendreher-Set

ERGOTORQUE WOOD Schraubendreher-Satz, 6-tlg

inklusive Antriebssechskant für Schraubenschlüssel
schützende Lederkappe am Griffende
optimale Drehkraftübertragung
ergonomisch geformter, versiegelter Buchenholzgriff
gehärtete Klinge
verchromt mit brünierter Spitze
Klinge aus Chrom Vanadium

Technische Daten:
Gewicht: 420 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Weitere technische Daten: Abrollschutz: nein
Gewicht [g]: 420 g
Handgriff: Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Klingenantrieb: Antriebssechskant
Klingenform: rund
Material1: Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1: PH, Schlitz
Teile im Satz: 6 -tlg.
Verpackung: Display-Karton

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, schlitz schraubendreher satz, ks tools schraubendrehersatz, KS Tools, 3001100, 300.1100, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
pro Stück
€ 19,90*
ab € 20,56*
€ 27,64*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,56*
€ 31,69*
6 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 31,72*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,93*
€ 32,80*
Lager 102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 44,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
300.1001
ab € 3,00*
Sonstiges
KS Tools
300.1002
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
300.1003
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
300.1004
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
300.1011
ab € 3,54*
Sonstiges
KS Tools
300.1012
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.