Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 500.7150 Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2699991-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     5007150
EAN/GTIN:
     4042146153048
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
KS Tools 500.7150 Schraubendreher-Set

Feinmechanik-Schraubendreher-Satz, 37-tlg

sicher gegen Elektrostatik
mit Schnelldreh-Endkappe
ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
mit 2-Komponentengriff
gehärtete Klinge
verchromt mit brünierter Spitze
Klinge aus Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer

Technische Daten:
Gewicht: 1800 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Weitere technische Daten: Abrollschutz: nein
Gewicht [g]: 1800 g
Handgriff: mit Schnelldrehkappe
Klingenform: rund
Material1: Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Teile im Satz: 37 -tlg.
Verpackung: Kunststoffkoffer, extra robust

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
pro Stück
€ 19,90*
ab € 53,28*
€ 66,74*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,41*
€ 75,59*
7 Tage
210
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 76,07*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 63,03*
€ 77,20*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,04*
€ 98,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.7144
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
500.7141
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
500.7109
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7145
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
500.7111
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7142
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
500.7146
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
500.7139
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
500.7131
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
500.7130
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7133
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7134
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7136
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7132
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7135
ab € 1,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.