Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.1434 Vierkant-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2700878-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     9111434
EAN/GTIN:
     4042146047064
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher
KS Tools 911.1434 Vierkant-Schraubendreher

1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150mm

Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 Kugelarretierung
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
mit 2-Komponentengriff
matt satiniert
Chrom Vanadium

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Abrollschutz: nein
Durchmesser D: 6.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm: 150.0 mm
Gewicht [g]: 140 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Klingenform: rund
Material1: Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm: DIN 3120, ISO 1174
Teillänge L2 in mm: 60.0 mm
Teillänge L3 in mm: 90.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll: 1/4"

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Vierkant-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 9111434, 911.1434, Schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
413
€ 7,50*
ab € 2,43*
€ 3,53*
11 Tage
1266
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,07*
10 Tage
416
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 4,13*
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,25*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.