Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2701051-BP Herst.-Nr.: BT053001 EAN/GTIN: 4042146870600 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT053001 BT053001 Winkel-Bithalter, 105°
Winkel-Bithalter, 105°
für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 105-Grad-Winkel für enge Räume zur Verwendung mit einer Bohrmaschine, Akku-Schrauber oder Ratsche magnetisch aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit Der BRILLIANT TOOLS Winkel-Bithalter BT053001 ist um 105° abgewinkelt. Dies ermöglicht das Schrauben oder Bohren in engen Räumen. Durch den 1/4" (6,3 mm) Außensechskant Antrieb kann der Winkel-Bithalter mit Bohrmaschinen, Akku-Schrauber oder mit manuellen Werkzeugen angetrieben werden. Der magnetische 1/4" (6,3 mm) Innensechskant Abtrieb kann für Bits oder Bohrer mit einen Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 genutzt werden. Der Winkel-Bithalter ist aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit. Die Gesamtlänge beträgt 14 cm und die Höhe 40 mm.
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Technische Daten: Gewicht: 170 g · Weitere technische Daten: Gewicht [g]: 170 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Brilliant Tools | Gewicht: | 170 g | Produkt-Art: | Bithalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant Tools, BT053001, Maschinen-bithalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 5,52* | € 7,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,59* | € 8,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,50* | € 8,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 8,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,86* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|