Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Android Mini-PC X35i plus ARM Cortex RK3566 Cortex-A55 Quad-Core 2 GB RAM 32 GB eMMC ARM Mali-G52 Android 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705131-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     X35i plus
EAN/GTIN:
     4897016410192
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Android Mini-PC X35i plus ARM Cortex RK3566 Cortex-A55 Quad-Core 2 GB RAM 32 GB eMMC ARM Mali-G52 Android 11.0 X35i plus

Minix X35i plus Android Mini-PC - Digital Signage Media Player, Schwarz

Zuverlässiger ARM Cotex-A55-Prozessor mit Mali-G52-Grafik
Rockchip RK3566 Cortex-A55 Quad-Core Prozessor (4 x 1.8 GHz / max. 1.8 GHz)
32 GB eMMC Speicher / 2 GB Arbeitsspeicher
Betriebssystem: Android™ 11
Der X35 Plus ist ein leistungsstarker Digital Signage Media Player, der fortschrittliche Leistung zu einem günstigen Preis bietet.
Entwickelt für den kommerziellen 24/7-Dauerbetrieb mit Solid-State-Speicher, Aluminiumgehäuse zur Wärmeableitung, Wi-Fi oder Festnetzanschluss
Anzeige von medienintensiven Inhalten, Widgets, Live-Streams, Social Media Feeds und mehr
Alle Inhalte werden im Cache gespeichert, können im Hoch- und Querformat wiedergegeben werden und funktionieren off-/online

Der passende Media Player
Der MINIX X35i PLUS ist der leistungsstarke Digital Signage Media Player, mit dem sich Videos, Widgets, Live-Streams, Social Media Feeds und vieles mehr auf Werbedisplays oder Menütafeln darstellen lassen. Alle Inhalte werden im Cache gespeichert, sind also auch nach einem Stromausfall sofort wieder abrufbar. Sie können im Hoch- und Querformat sowohl off- als auch online wiedergegeben werden. Mit geringem Stromverbrauch und belastbarer und zuverlässiger Soft- und Hardware ist der MINIX X35i PLUS der optimale Partner für kommerziellen 24/7-Einsatz.

Lückenlose Konnektivität
Der MINIX X35i PLUS unterstützt Wake On LAN, Auto Power, RTC, Watchdog, verfügt über Debug/ICE/MUART-Anschlüsse sowie ein integriertes 802.11ax Dual-Band WiFi 6. Als weitere kabellose Verbindung steht Bluetooth 5.0 zur Verfügung. Im Inneren des MINIX arbeitet ein zuverlässiger ARM Cotex-A55-Prozessor mit Mali-G52-Grafik. 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB interner eMMC Speicher stehen zur Verfügung und mit der gerooteten Android 11 Firmware lässt sich der Media Player auf individuelle Bedürfnisse anpassen und konfigurieren.

Zahlreiche Schnittstellen
Für den Datenaustausch hält der MINIX X35i PLUS zahlreiche Peripherieschnittstellen bereit: RJ-45 Gigabit-Ethernet, Micro-SD Kartenleser, USB 3.0, zweimal USB 2.0, ein OTG-Anschluss (Micro-USB), Kensington Lock, 3,5 mm Kopfhörerbuchse, 3,5 mm Mikrofonbuchse sowie ein IR-Empfänger. Ein HDMI 2.0 Anschluss überträgt Audio- und Videosignale in 4K-Qualität. Des Weiteren steht eine optische SPDIF-Schnittstelle zur Verfügung.

Robustes Gehäuse
Unter dem EMI-Schutzgehäuse sind alle Komponenten sicher vor elektrostatischer Aufladung, Überspannung und Blitzschlag. Das wärmeableitende Aluminiumgehäuse ermöglicht den lüfterlosen und damit lautlosen Betrieb und die Leistungsumwandlungseffizienz der 12V-Stromversorgung konnte um 85% erhöht werden.

Umfassende Lieferung
Neben Dual-Band-Antenne und Netzadapter wird der X35i PLUS mit HDMI- und Micro-USB-Kabel sowie Fernbedienung und Benutzerhandbuch geliefert.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 2 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 4 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Android 11.0 · Betriebssystem / Version: Android™ 11 · Bluetooth Version: 5.0 · Festplatte 1 (Titel): 32 GB eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 32 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Gewicht: 270 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: X35i plus · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): ARM · On-Board Grafikadapter (Modell): Mali-G52 · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 128 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Marke: ARM · Prozessor / Model: RK3566 Cortex-A55 Quad-Core · Prozessor / Serie: ARM Cortex · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 1.8 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth®,HDMI®,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),USB 3.0,USB 2.0,Micro USB (OTG),microSD,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),S/PDIF · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Weitere technische Daten: Weitere Eigenschaften: Gerootete Firmware; Lüfterlos; EMI-Schutzgehäuse; 6-lagiges PCB; Schutz vor elektrostatischer Aufladung; Debug/ICE/MUART-Anschlüsse; Unterstützung von Wake On LAN, Auto Power, RTC, Watchdog; Überspannungsschutz; Geringerer Stromverbrauch (unter 5W); 12V-Stromversorgung; Komponenten in Industriequalität
Netzadapter WB-24M12R (Details): Eingang: 100-240V~, 50-60Hz, 0,7A Max; Ausgang: 12.0V==2.0A 24.0W

Lieferumfang:
X35i plus,Dual-Band-Antenne,Netzadapter (Modell-Nr.: WB-24M12R),HDMI-Kabel (100 cm),Micro-USB-Kabel (100 cm),Fernbedienung,Benutzerhandbuch

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
128 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
32 GB eMMC
Festplatten Kapazität (Gesamt):
32 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.8 GHz / max. 1.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
2 GB RAM
Marke:
Minix
Grafikkarten-Serie:
Mali
Festplatte 1 Kapazität:
32 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Farbe:
schwarz
Separater Grafikadapter:
Nein
Grafikkarten-Modell:
G52
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth® | HDMI® | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | USB 3.0 | USB 2.0 | Micro USB (OTG) | microSD
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
ARM
Betriebssystem (nur für Titel):
Android 11.0
Prozessor / Marke:
ARM
Prozessor / Serie:
ARM Cortex
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
1.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Android™ 11
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Modell PCs:
X35i plus
On-Board Grafikadapter (Modell):
Mali-G52
Prozessor / Model:
RK3566 Cortex-A55 Quad-Core
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Android Mini-PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, MiniX Komplettsysteme, MiniX Systeme, android mini-pc minix, komplett-pc, android mini-pc, Minix, X35i plus, android Minipc, android Mini-pc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 132,22*
Lager 102
180
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 132,24*
€ 3,50*
ab € 111,84*
€ 144,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.