Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Android Mini-PC X35i plus ARM Cortex RK3566 Cortex-A55 Quad-Core 2GB RAM 32GB eMMC ARM Ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D739292
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     X35i plus
EAN/GTIN:
     4897016410192
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Der passende Media Player
Der MINIX X35i PLUS ist der leistungsstarke Digital Signage Media Player, mit dem sich Videos, Widgets, Live-Streams, Social Media Feeds und vieles mehr auf Werbedisplays oder Menütafeln darstellen lassen. Alle Inhalte werden im Cache gespeichert, sind also auch nach einem Stromausfall sofort wieder abrufbar. Sie können im Hoch- und Querformat sowohl off- als auch online wiedergegeben werden. Mit geringem Stromverbrauch und belastbarer und zuverlässiger Soft- und Hardware ist der MINIX X35i PLUS der optimale Partner für kommerziellen 24/7-Einsatz.

Lückenlose Konnektivität
Der MINIX X35i PLUS unterstützt Wake On LAN, Auto Power, RTC, Watchdog, verfügt über Debug/ICE/MUART-Anschlüsse sowie ein integriertes 802.11ax Dual-Band WiFi 6. Als weitere kabellose Verbindung steht Bluetooth 5.0 zur Verfügung. Im Inneren des MINIX arbeitet ein zuverlässiger ARM Cotex-A55-Prozessor mit Mali-G52-Grafik. 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB interner eMMC Speicher stehen zur Verfügung und mit der gerooteten Android 11 Firmware lässt sich der Media Player auf individuelle Bedürfnisse anpassen und konfigurieren.

Zahlreiche Schnittstellen
Für den Datenaustausch hält der MINIX X35i PLUS zahlreiche Peripherieschnittstellen bereit: RJ-45 Gigabit-Ethernet, Micro-SD Kartenleser, USB 3.0, zweimal USB 2.0, ein OTG-Anschluss (Micro-USB), Kensington Lock, 3,5 mm Kopfhörerbuchse, 3,5 mm Mikrofonbuchse sowie ein IR-Empfänger. Ein HDMI 2.0 Anschluss überträgt Audio- und Videosignale in 4K-Qualität. Des Weiteren steht eine optische SPDIF-Schnittstelle zur Verfügung.

Robustes Gehäuse
Unter dem EMI-Schutzgehäuse sind alle Komponenten sicher vor elektrostatischer Aufladung, Überspannung und Blitzschlag. Das wärmeableitende Aluminiumgehäuse ermöglicht den lüfterlosen und damit lautlosen Betrieb und die Leistungsumwandlungseffizienz der 12V-Stromversorgung konnte um 85% erhöht werden.

Umfassende Lieferung
Neben Dual-Band-Antenne und Netzadapter wird der X35i PLUS mit HDMI- und Micro-USB-Kabel sowie Fernbedienung und Benutzerhandbuch geliefert.
Features:
Zuverlässiger ARM Cotex-A55-Prozessor mit Mali-G52-Grafik
Rockchip RK3566 Cortex-A55 Quad-Core Prozessor (4 x 1.8 GHz / max. 1.8 GHz)
32 GB eMMC Speicher / 2 GB Arbeitsspeicher
Betriebssystem: Android™ 11
Der X35 Plus ist ein leistungsstarker Digital Signage Media Player, der fortschrittliche Leistung zu einem günstigen Preis bietet.
Entwickelt für den kommerziellen 24/7-Dauerbetrieb mit Solid-State-Speicher, Aluminiumgehäuse zur Wärmeableitung, Wi-Fi oder Festnetzanschluss
Anzeige von medienintensiven Inhalten, Widgets, Live-Streams, Social Media Feeds und mehr
Alle Inhalte werden im Cache gespeichert, können im Hoch- und Querformat wiedergegeben werden und funktionieren off-/online
Lieferumfang:
X35i plus + Dual-Band-Antenne + Netzadapter (Modell-Nr.: WB-24M12R) + HDMI-Kabel (100 cm) + Micro-USB-Kabel (100 cm) + Fernbedienung + Benutzerhandbuch
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 Kapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
4 GB
Farbe:
schwarz
Breite:
128 mm
Gewicht:
270 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Grafikkarten-Serie:
Mali
Bluetooth® Version:
5.0
Betriebssystem (Version):
Android™ 11
Anzahl USB-C™:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Grafikkarten-Modell:
G52
Anzahl Grafikkarten:
1
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
... > PC > Computer > PC-Systeme
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, MiniX Komplettsysteme, MiniX Systeme, android mini-pc minix, komplett-pc, android mini-pc, Minix, android Minipc, android Mini-pc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 132,22*
1 Tag
180
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 132,24*
€ 3,50*
ab € 111,84*
€ 144,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.