Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-24APN Erdungsklemme Stahl Klemmbereich max.: 19 mm Länge: 72.20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706011-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-24APN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Mueller Electric BU-24APN Erdungsklemme Stahl Klemmbereich max.: 19 mm Länge: 72.20 mm 1 St.

Steel Grounding Crocodile Clip

25 A
Stahl

Die BU-24APN ist eine Erdungsklemme aus Stahl. Kompatibel mit BU-26 PVC-Isolatoren der Marke Mueller. Anschluss an Kabel bis zu 10 AWG über Crimp- oder Schraubanschluss.

Ausstattung:
Zinc plated steel body
Steel Centre Spring Design

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stahl · Klemmbereich max.: 19 mm · Nennstrom: 25 A · Produktabmessung, Breite: 16.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.40 mm · Produktabmessung, Länge: 72.20 mm

Lieferumfang:
Steel Grounding Cable Clip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72.20 x 16.20 x 28.40 mm
Herstellerfarbe:
Stahl
Produktabmessung, Höhe:
28.40 mm
Produktabmessung, Länge:
72.20 mm
Produktabmessung, Breite:
16.20 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Mueller Electric
Herst.-Teilenr.:
BU-24APN
Typ (Hersteller-Typ):
BU-24APN
Nennstrom:
25 A
Klemmbereich max.:
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Erdungsklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Prüfklemme, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, prüfklemme, Mueller Electric, BU-24APN, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,15*
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,16*
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,34*
5
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 2,48*
Lager 102
124
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-2
ab € 5,28*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,52*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-5
ab € 1,81*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-0
ab € 1,16*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-2
ab € 0,95*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-BMMPS
ab € 21,02*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-MMPS
ab € 57,09*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-30211A-0
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.