Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-48C Kfz-Klemme Kupfer Klemmbereich max.: 12.70 mm Länge: 50.80 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706045-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-48C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Mueller Electric BU-48C Kfz-Klemme Kupfer Klemmbereich max.: 12.70 mm Länge: 50.80 mm 1 St.

Automotive Analyser Crocodile Clip, Solid Copper

10 A
Kupfer

Der BU-48C ist ein Kfz-Analysatorclip aus massivem Kupfer. Anschluss an Kabel bis zu 14 AWG über Crimp- oder mitgelieferte Schraubverbindung.

Ausstattung:
Solid Copper Body
Stainless Steel Spring

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kupfer · Klemmbereich max.: 12.70 mm · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 9.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.88 mm · Produktabmessung, Länge: 50.80 mm

Lieferumfang:
Automotive Analyser Clip, Solid Copper

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50.80 x 9.70 x 15.88 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Höhe:
15.88 mm
Produktabmessung, Länge:
50.80 mm
Produktabmessung, Breite:
9.70 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Mueller Electric
Herst.-Teilenr.:
BU-48C
Typ (Hersteller-Typ):
BU-48C
Nennstrom:
10 A
Klemmbereich max.:
12.70 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kfz-Klemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, prüfklemme, Mueller Electric, BU-48C, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,43*
3
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,68*
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,70*
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,09*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-0
ab € 0,739*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-2
ab € 0,556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.