Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme, BU-48C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme, BU-48C
Batterieklemme, BU-48C
Artikel-Nr.:
     4502-30F132
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-48C
EAN/GTIN:
     4099889748178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, BU-48C, Mueller Electric Zum Anschluss an Drähte bis zu 14 AWG über Schraubverbindung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Batterieklemme
Länge:
50.8 mm
Material:
Kupfer
max. Klemmbereich:
12.7 mm
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, prüfklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,44*
3
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,70*
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,10*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-0
ab € 0,739*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-2
ab € 0,556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.