Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-48C Kfz-Klemme Kupfer Klemmbereich max.: 12.70mm Länge: 50.80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787132
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-48C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Der BU-48C ist ein Kfz-Analysatorclip aus massivem Kupfer. Anschluss an Kabel bis zu 14 AWG über Crimp- oder mitgelieferte Schraubverbindung.
Features:
10 A
Kupfer
Lieferumfang:
Automotive Analyser Clip, Solid Copper
Weitere Informationen:
Höhe:
15.88 mm
Länge:
50.80 mm
Breite:
9.70 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-48C
Typ:
BU-48C
Nennstrom:
10 A
Klemmbereich max.:
12.70 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produkt-Art:
Kfz-Klemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, prüfklemme, Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,44*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,68*
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,70*
1 Tag
57
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-0
ab € 0,739*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-49-2
ab € 0,556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.