Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Mini PC NEO Z83-4 MAX Intel® Atom® x5 x5-Z8350 4 GB RAM 128 GB eMMC Intel HD Graphics 400 Win 10 Pro NEO Z83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2718625-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO Z83-4 MAX
EAN/GTIN:
     4897016413223
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Mini PC NEO Z83-4 MAX Intel® Atom® x5 x5-Z8350 4 GB RAM 128 GB eMMC Intel HD Graphics 400 Win 10 Pro NEO Z83-4 MAX

Minix NEO Z83-4 MAX Mini PC

Prozessor: Intel® Atom® x5 (x5-Z8350) Cherrytrail (4 x 1.92 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3-RAM 1600 MHz
Speicher: 128 GB eMMC
Grafik: Intel HD Graphics 400
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

LÜFTERLOSER MINI-PC MIT WINDOWS 10 PRO (64-BIT)
NEO Z83-4 MAX wurde entwickelt, um die vielfältigen Anforderungen industrieller kommerzieller Anwendungen zu erfüllen; eine ideale Digital Signage-, POS- und Thin Client-Lösung. NEO Z83-4 MAX ist ein vollständig konfiguriertes, komplettes System, das mit 4 GB DDR3L-Speicher, 128 GB eMMC 5.1 (MLC) internem Speicher und Windows 10 Pro Betriebssystem vorinstalliert ist. Keine Einrichtung oder Installation erforderlich.

ATEMBERAUBENDE GRAFIK, NATIVE 4K-AUSGABE UND MULTI-DISPLAY-FÄHIGKEIT.
Dank der integrierten Intel-Grafik-GPU-Engine erzeugt das NEO Z83-4 MAX superdetaillierte, kristallklare 4K @ 30Hz-Bilder. Genießen Sie ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis und lebendige Bilder in Ultra-High Definition. Mit HDMI- und Mini DisplayPort-Ausgängen ist der NEO Z83-4 MAX Multi-Display Ready (unterstützt bis zu zwei Displays), was die Navigation zwischen Anwendungen erleichtert und die Produktivität verbessert.

LÜFTERLOSES, PASSIVES KÜHLUNGSDESIGN. GERÄUSCHLOSE LÖSUNG, DIE EXTREM ENERGIEEFFIZIENT IST.
Das intelligente thermische Design des NEO Z83-4 MAX sorgt für eine unglaublich niedrige Betriebstemperatur. Das lüfterlose, passive Kühlungsdesign bietet eine große Oberfläche für die Belüftung, die die Wärmeableitung maximiert und dafür sorgt, dass das NEO Z83-4 MAX auch bei den anstrengendsten Aufgaben betriebsbereit bleibt. Ein weiterer Vorteil des lüfterlosen Designs ist die Fähigkeit des NEO Z83-4 MAX, nahtlos und ohne ein leises Geräusch zu arbeiten, was eine störungsfreie Nutzung garantiert. Der NEO Z83-4 MAX wurde für einen niedrigen Stromverbrauch konzipiert und ist äußerst energieeffizient, was langfristig zu Energiekosteneinsparungen führt.

WINZIGER FORMFAKTOR, AUSGESTATTET MIT EINER BREITEN PALETTE AN ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN.
NEO Z83-4 MAX bietet ein Desktop-Erlebnis bei einem Bruchteil der Größe und des Gewichts, was eine einfache Integration an jedem Ort mit begrenztem Platz ermöglicht. Der superkompakte NEO Z83-4 MAX ist vollgepackt mit Konnektivitätsoptionen wie Dual-Band 802.11ac Wi-Fi, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.2, HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.0 und mehr. Im BIOS-Menü des NEO Z83-4 MAX kann eine Option zum automatischen Einschalten aktiviert werden, so dass das Gerät nach einem Stromausfall nicht manuell wieder eingeschaltet werden muss.

Ausstattung:
Prozessor: Intel X5-Z8350 (64-bit) · Arbeitsspeicher: 4GB DDR3L · Integrierter Speicher: 128 GB eMMC · Grafik: Intel HD Graphics · Betriebssystem: Windows 10 Pro (64-bit) · Kabellose Verbindungen: 802.11ac Dual-Band Wi-Fi (2.4GHz/5.0GHz), Bluetooth 4.2 · Video Ausgänge: HDMI™ 1.4 (4K @ 30Hz), Mini DisplayPort · Audio Eingang: 3,5 mm Klinke · Audio Ausgänge: über HDMI™ 1.4, 3.5 mm Klinke · Schnittstellen: RJ-45 Gigabit Ethernet, Micro SD Kartenleser, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, Kensington lock ready · Power: DC 12V, 3A Adapter (im Lieferumfang).

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 4 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 4 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 1600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 10 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 (Titel): 128 GB eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 128 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Gewicht: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 36 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: NEO Z83-4 MAX · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): HD Graphics 400 · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 127 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Generation: Cherrytrail · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: x5-Z8350 · Prozessor / Serie: Intel® Atom® x5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.44 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 1.92 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,Mini DisplayPort,microSD,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Festplatte 1 (Titel):
128 GB eMMC
Festplatten Kapazität (Gesamt):
128 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.44 GHz / max. 1.92 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
Marke:
Minix
Festplatte 1 Kapazität:
128 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Farbe:
schwarz
Separater Grafikadapter:
Nein
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | Mini DisplayPort | microSD | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Audio|ツ| 2.0 (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Cherrytrail
Prozessor / Serie:
Intel® Atom® x5
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
1.92 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
36 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.44 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Modell PCs:
NEO Z83-4 MAX
On-Board Grafikadapter (Modell):
HD Graphics 400
Prozessor / Model:
x5-Z8350
Gewicht:
0.5 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 172,44*
€ 206,97*
Frei Haus
ab € 171,07*
€ 206,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.