Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Mini PC NEO Z83-4 MAX Intel® Atom® x5 x5-Z8350 4GB RAM 128GB eMMC Intel HD Graphics 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D968532
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO Z83-4 MAX
EAN/GTIN:
     4897016413223
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
LÜFTERLOSER MINI-PC MIT WINDOWS 10 PRO (64-BIT)
NEO Z83-4 MAX wurde entwickelt, um die vielfältigen Anforderungen industrieller kommerzieller Anwendungen zu erfüllen; eine ideale Digital Signage-, POS- und Thin Client-Lösung. NEO Z83-4 MAX ist ein vollständig konfiguriertes, komplettes System, das mit 4 GB DDR3L-Speicher, 128 GB eMMC 5.1 (MLC) internem Speicher und Windows 10 Pro Betriebssystem vorinstalliert ist. Keine Einrichtung oder Installation erforderlich.

ATEMBERAUBENDE GRAFIK, NATIVE 4K-AUSGABE UND MULTI-DISPLAY-FÄHIGKEIT.
Dank der integrierten Intel-Grafik-GPU-Engine erzeugt das NEO Z83-4 MAX superdetaillierte, kristallklare 4K @ 30Hz-Bilder. Genießen Sie ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis und lebendige Bilder in Ultra-High Definition. Mit HDMI- und Mini DisplayPort-Ausgängen ist der NEO Z83-4 MAX Multi-Display Ready (unterstützt bis zu zwei Displays), was die Navigation zwischen Anwendungen erleichtert und die Produktivität verbessert.

LÜFTERLOSES, PASSIVES KÜHLUNGSDESIGN. GERÄUSCHLOSE LÖSUNG, DIE EXTREM ENERGIEEFFIZIENT IST.
Das intelligente thermische Design des NEO Z83-4 MAX sorgt für eine unglaublich niedrige Betriebstemperatur. Das lüfterlose, passive Kühlungsdesign bietet eine große Oberfläche für die Belüftung, die die Wärmeableitung maximiert und dafür sorgt, dass das NEO Z83-4 MAX auch bei den anstrengendsten Aufgaben betriebsbereit bleibt. Ein weiterer Vorteil des lüfterlosen Designs ist die Fähigkeit des NEO Z83-4 MAX, nahtlos und ohne ein leises Geräusch zu arbeiten, was eine störungsfreie Nutzung garantiert. Der NEO Z83-4 MAX wurde für einen niedrigen Stromverbrauch konzipiert und ist äußerst energieeffizient, was langfristig zu Energiekosteneinsparungen führt.

WINZIGER FORMFAKTOR, AUSGESTATTET MIT EINER BREITEN PALETTE AN ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN.
NEO Z83-4 MAX bietet ein Desktop-Erlebnis bei einem Bruchteil der Größe und des Gewichts, was eine einfache Integration an jedem Ort mit begrenztem Platz ermöglicht. Der superkompakte NEO Z83-4 MAX ist vollgepackt mit Konnektivitätsoptionen wie Dual-Band 802.11ac Wi-Fi, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.2, HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.0 und mehr. Im BIOS-Menü des NEO Z83-4 MAX kann eine Option zum automatischen Einschalten aktiviert werden, so dass das Gerät nach einem Stromausfall nicht manuell wieder eingeschaltet werden muss.
Features:
Prozessor: Intel® Atom® x5 (x5-Z8350) Cherrytrail (4 x 1.92 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3-RAM 1600 MHz
Speicher: 128 GB eMMC
Grafik: Intel HD Graphics 400
Betriebssystem: Windows® 10 Pro
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 Kapazität:
128 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
4 GB
Farbe:
schwarz
Breite:
127 mm
Gewicht:
0.5 kg
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Grafikkarten-Serie:
Intel HD Graphics
Bluetooth® Version:
4.2
Betriebssystem (Version):
Windows® 10 Pro
Anzahl HDMI®:
1 x
Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Herstellerfarbe:
Schwarz
Grafikkarten-Modell:
400
Anzahl Mini DisplayPort:
1 x
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR3-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
... > PC > Computer > PC-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 172,44*
€ 206,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 171,07*
€ 206,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.