Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCK2101P2T-QW Akku-Bohrschrauber, Akku-Bohrhammer 12 V 5 Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. 2. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2729949-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK2101P2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048798560
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DEWALT DCK2101P2T-QW Akku-Bohrschrauber,Akku-Bohrhammer 12 V 5 Ah Li-Ion inkl. Akku,inkl. 2. Akku,inkl. Ladegerät

12 Volt / 5 Ah Akku-Schrauber-Set (DCD 703, DCH 072, 2 x DCB 126 und DCB 112)

12 V/5 Ah Li-Ion-Akku




Das Dewalt-Set besteht aus einem Akku-Bohrschrauber, einem Akku-Bohrhammer, zwei Akku´s und einem Schnellladegerät.

Ausstattung:
DCD 703 Akku-Bohrschrauber
Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Werkzeug-Aufnahmen, jeweils mit sicherem Sitz der Einsatzwerkzeuge sowie für vielseitigsten Einsatz und Anwendungen
Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatische Spindelarretierung für den Einsatz konventioneller Rundschaftbohrer
¼“ Innensechskant-Aufsatz für Schrauberbits sowie mit extraflacher Bauweise für noch kompaktere Maschinenabmessungen und damit optimal geeignet für Schraubarbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen, Exzentervorsatz mit
¼“ Innensechskant-Aufnahme für Schrauberbits sowie mit extrem geringen Eckmaße durch asymetrisch positionierter Bitaufnahme und damit optimal geeignet für wandnahe Schraubarbeiten, 90° Winkelschraubvorsatz mit
¼“ Innensechskant-Aufnahme für Schrauberbits und damit optimal geeignet für Schraubarbeiten bei schwer zugänglichen Stellen
Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag
Optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmoment-Verhältnis für materialgerechte Arbeiten
15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 15 cm Gesamtlänge (beim Einsatz des serienmäßigen 10 mm Schnellspannbohrfutters) sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
Leistungsstarke LED-Leuchte mit optimaler Positionierung sowie sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
Praktischer Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall
Einsetzbar mit allen 12 oder 10,8 Volt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse
DCH 072 SDS-plus Akku-Bohrhammer
Die Ultra-Kompakt Serie vereint Leistung mit einer sehr kompakten und leichten Bauform
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
2 Betriebsfunktionen: Bohren und Hammerbohren
Schneller Bohrfortschritt und lange Laufzeit: bis zu 24 Bohrungen (Ø6x80 mm) in Beton mit einem 12 Volt 3 Ah XR Akku
Elektronische Motorbremse
Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
Einsetzbar mit allen 12 Volt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse
DCB 126 XR-Akku
Super-kompakter 12 Volt XR Akku mit 5 Ah Speicherkapazität
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
Kein Memory-Effekt und minimalste Selbstentladung durch neueste Li-Ion Technologie
Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlöteten Akku-Zellen
Geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Akku-Zellen durch spezielle Löttechnik
Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
Trotz kompakter Abmessungen sehr hohe Akku-Speicherkapazität von 5 Ah und damit optimal geeignet für den Langzeiteinsatz
Passend für alle Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 12 oder 10,8 Volt XR Akku-Programm
Aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. 2. Akku,inkl. Ladegerät · Kapazität (mAh, Ah): 5 Ah · Spannung: 12 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: DCD 703 Akku-Bohrschrauber
Akku 12 oder 10,8 Volt XR Akkus in allen Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl: 0 - 425 / 1.500 min-1
Max. Drehmoment (h/w): 57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall: 20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 10 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 12 Volt / 2 oder 3 Ah bzw. 5 Ah-Akkus): 1,0 bzw. 1,2 kg
Schalldruckpegel (LPA): 72 db(A)
Schallleistungspegel (LWA): 83 db(A)
K-Wert (Schalldruck): 5 db(A)
Vibrationen: 2,6 m/s2
K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s2
DCH 072 SDS-plus Akku-Bohrhammer
Akku-Technologie: 12 V XR Li-Ion
Leerlaufdrehzahl: 0 - 910 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0 - 4.280 min-1
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 1,1 Joule
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm): 4-10
Max. Bohrleistung in Beton/Metall/Holz: 14/10/13 mm
Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku): 1,9/2,1 kg
Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton: 9,7 m/s²
Unsicherheitsfaktor K: 1,5 m/s²
Schalldruckpegel LPA: 86 dB(A)
Schallleistungspegel LWA: 97 dB(A)
Unsicherheitsfaktor K: 3,0 dB(A)
DCB 126 XR-Akku
Akku (Spannung / Kapazität): 12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie: Lithium-Ionen (Li-Ion)
Abmessungen (L x B x H): 9,0 x 6,5 x 7,0 cm
Gewicht: 0,4 kg
Einsetzbereich: Alle 12 und 10,8 Volt Akku-Maschinen sowie jedes System-Schnellladegeräten aus der DEWALT XR-Serie

Lieferumfang:
1 x Akku-Bohrschrauber DCD 703,1 x SDS-plus Akku-Bohrhammer DCH 072,2 x XR-Akkus DCB 126: 12 Volt / 5 Ah-Akkus (Li-Ion) mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 12 oder 10,8 Volt XR Akku-Maschinen,1 x System-Schnellladegerät DCB 112: Geeignet für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt,1 x T STAK-Box

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
5 Ah
Marke:
DEWALT
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. 2. Akku | inkl. Ladegerät
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Spannung:
12 V
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, akku bohrmaschine, DEWALT, DCK2101P2T-QW, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 384,89*
€ 448,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,85*
€ 448,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,15*
€ 448,47*
€ 4,90*
ab € 422,67*
€ 479,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 454,72*
€ 515,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,59*
€ 613,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,86*
€ 601,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,45*
€ 566,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,80*
€ 553,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCK2052H1E1T-QW
ab € 520,25*
Ähnlich
DeWalt
DCK2012P2T-QW
ab € 528,06*
Ähnlich
DeWalt
DCK329P2T-QW
ab € 662,87*
Ähnlich
DeWalt
DCK2062D2T-QW
ab € 287,91*
Ähnlich
DeWalt
DCK853P4T-QW
ab € 1.844,75*
Ähnlich
DeWalt
DCK865P4T-QW
ab € 1.753,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.