Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCK865P4T-QW Werkzeugset Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Bohrhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2729956-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK865P4T-QW
EAN/GTIN:
     5035048722671
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DEWALT DCK865P4T-QW Werkzeugset Akku-Schlagbohrschrauber,Akku-Schlagschrauber,Akku-Bohrhammer,Akku-Winkelschleifer,Akku-Säbelsäge,Akku-Multi-Tool,Akku-Handkreissäge,Akku-Stichsäge,Akku,Akku-Ladegerät 17teilig

18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber-Set (DCD 796, DCF 899 HN, DCH 273, DCG 405, DCS 367, DCS 355, DCS 570, DCS 334, 4x DCB 184 und DCB 132)

Das Dewalt-Set besteht aus einem Akku-Schlagbohrschrauber, einem Akku-Schlagschrauber, einem Akku-Winkelschleifer, einem SDS-plus Akku-Bohrhammer, einer Akku-Säbelsäge, einem Akku-Multi-Tool, einer Akku-Handkreissäge, einer Akku-Stichsäge, vier Akku´s und einem Schnellladegerät.

DCD 796 Akku-Schlagbohrschrauber

Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht
Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
Ergonomisches Design mit vollgummiertem Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
18 Volt XR Bohrschrauber mit neuer XR Li-Ion Akku-Technologie
Vielseitig einsetzbar durch zuschaltbares Schlagwerk für schwere Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung
Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
Technische Daten:
Akku-Technologie: 18 Volt XR Li-Ion
Akku-Kompatibilität alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 2.000 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0 - 9.350 / 34.000 min-1
Max. Drehmoment (h/w): 70 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. 2,0 Ah-Akku): 1,6 kg
Vibrationen Bohren in Metall (m/s²): 2,5
Unsicherheitsfaktor K (m/s²): 1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A): 89
Schallleistungspegel LWA (dB(A): 100
Unsicherheitsfaktor K (dB(A)): 3,0


DCF 899 HN Akku-Schlagschrauber

Neueste Generation der XR Akku-Schlagschrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm stärkster Schlagschrauber im aktuellen DeWALT-Programm und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
Robuste ½"-Vierkant-Aufnahme mit HOG-Ring garantiert schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge mit konstant sicherem Sitz
Ergonomisch gummierter Mittelhandgriff und kompakte, ausbalancierteBauform gewährleistet sichere Handhabung in jeder Position
Besonders servicefreundlich durch modularen Aufbau
Leistungsstarke LED mit optimal ausgerichtetem Leuchtkegel
Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse
Technische Daten:
Akku-Technologie: alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl: 0 - 400 / 1.200 / 1.900 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0 - 600 / 1.800 / 2.400 min-1
Maximales Drehmoment: 135 / 400 / 950 Nm
Maximales Lösemoment: 1.625 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/2“ Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus in kg): 3,3 kg
Schalldruckpegel (LPA): 101 db(A)
Schallleistungspegel (LWA): 112 db(A)
K-Wert (Schalldruck): 2,9 db(A)Vibrationen (bei Schlagschrauben): 13 m/s2
K-Wert (Vibrationen): 5,9 m/s2


DCH 273 SDS-plus Akku-Bohrhammer

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
Technische Daten:
Akku-Technologie: 18 V XR Li-Ion
Akku-Kompatibilität: alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.600 min-1
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2,1 Joule
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm): 6 – 12
Max. Bohrleistung in Beton/Metall/Holz: 24/13/26 mm
Gewicht (inkl. 5 Ah-Akku): 3,1 kg
Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton: 6,6 m/s²
Unsicherheitsfaktor K: 1,5 m/s²
Schalldruckpegel LPA: 86 dB(A)
Schallleistungspegel LWA: 97 dB(A)
Unsicherheitsfaktor K: 3,0 dB(A)


DCG 405 Akku-Winkelschleifer

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel; Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
Technische Daten:
Akku-Technologie 18 Volt XR Li-Ion Akku-Kompatibilität alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min-1): 9.000
Antriebsspindel: M14
Scheibendurchmesser (mm): 125
Gewicht (inkl. 5 Ah Akku in kg): 2,4
Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s²): 4,4
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 85,0
Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 96,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3,0


DCS 367 Akku-Säbelsäge

Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen sowie im Einhandbetrieb durch ausbalancierte Bauweise
Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
Optimal ausgeleuchteter Schnittbereich durch ideal positionierte und leistungsstarke LED
Vollgummiertes und damit feuchtigkeitsgeschütztes Getriebegehäuse aus leichtem, aber dennoch robusten Aluminium
Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff
Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR-Akkus
Technische Daten:
Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl (min-1): 0-2.900
Hublänge (mm): 28,6
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah Akkus in kg): 2,7 bzw. 2,9
Schalldruckpegel LPA (dB (A)): 88
Schallleistungspegel LWA (dB (A)): 99
K-Wert (Schallleistung / (dB (A)): 3
Vibrationen (m/s²): 17,5
K-Wert (Vibrationen / m/s²): 3


DCS 355 Akku-Multi-Tool

Spezielle Werkzeugaufnahme erlaubt einen schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
35-teiliges Zubehör-Set mit einer breiten Auswahl an Zubehörteilen für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
Präzise dosierbarer Gasgebeschalter und duale Griffposition gewährleisten eine perfekte Anwendungskontrolle
Serienmäßig in T-STAK Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DEWALT Akku Plus-System
Zubehörteile anderer Hersteller mit serienmäßigem Multifit-Adapter einsetzbar
Helle LED-Arbeitslampe leuchtet dunkle Arbeitsbereiche effektiv aus und ermöglicht so präzise Arbeitsergebnisse
Technische Daten:
Akku: 18 Volt / 2,0 Ah
Abgabeleistung: 300 Watt
Oszillation: 0-20.000 min-1
Schaltertyp: Dual Griff
Gasgebeschalter
Werkzeugloser Werkzeugwechsel: ja
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Akkus): 1,5 kg
Schalldruckpegel (LPA): 86 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA): 97 dB(A)
Unsicherheitsfaktor: 3 dB(A)
Triaxiale Vibration: 16,1 m/s²
Unsicherheitsfaktor K1: 1,5 m/s²


DCS 570 Akku-Handkreissäge

Leistungsstarke 18,0 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr hoher Schnittleistung von max. 64 mm
Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verrieglungsschalter
Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
Robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh
Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriß
Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigen Aluminium
Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort
Effiziente und Airlock-kompatible Staubabsaugung
Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt ermöglicht perfekte Maschinenführung
Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus
Technische Daten:
Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl (min-1): 5.200 min-1
Neigungseinstellung: 50°
Sägeblatt-Ø (mm): 184 x 16
Max. Schnitttiefe bei 90°/45° (mm): 64 / 41
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw.5,0 Ah-Akkus in kg): 3,4 bzw. 3,6
Schalldruckpegel LPA (dB (A)): 91
Schallleistungspegel LWA (dB (A)): 102
K-Wert (Schallleistung / (dB (A)): 3
Vibrationen (m/s²): 2,5; K-Wert (Vibrationen / m/s²): 1,5


DCS 334 334 Akku-Stichsäge

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung
Materialgerechtes Arbeiten durch stufenlose Hubzahlregulierung über feindosierbaren Gasgebeschalter sowie exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad
Großdimensionierter Gasgebe-Sicherheitsschalter mit lock-off-Funktion
Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
Neu entwickelte Aufnahme garantiert sicheren und spielfreien Sitz der Sägeblätter
Schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem
Dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
Neu konzipierter Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert spürbar die Vibrationen
Robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz
Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
Ergonomisch gummierter Bügelgriff gewährleistet sichere und präzise Maschinenführung
Freie Sicht auf den Anriss durch effektive Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs
Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
Effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
Sehr vielseitige und präzise Arbeiten durch zusätzlichen Einsatz von Parallelanschlag (DE 3241-XJ) und Zirkel (DE 3242-XJ) – als Zubehör erhältlichEinsetzbar mit alle 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
Technische Daten:
Akku-Technologie: alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufhubzahl: 0 - 3.200 min-1
Hublänge: 26 mm
Neigungseinstellung (beidseitig): 45 °
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm
Gewicht: (bei Einsatz eines 18 Volt /2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus) 2,5 bzw. 2,7 kg
Schalldruckpegel (LPA): 84 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA): 95 dB(A)
Unsicherheitsfaktor K: 3 dB(A)
Triaxiale Vibration Sägen von Holz: 7,0 m/s²
Triaxiale Vibration Sägen von Metall: 5,8 m/s²
Unsicherheitsfaktor K: 1,5 m/s²


DCB 184 Akku

Lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
LED Akku Ladestandsanzeige
Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
Technische Daten:
Akku-Kapazität: 5.0 Ah
Akku-Spannung: 18 Volt
Höhe: 65 mm
Länge: 110 mm
Gewicht: 0.62 kg
Sonderausstattung: Li-Ion Schiebe-Akku
Kompatibel mit: allen DEWALT 18,0 Volt XR Maschinen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Akku-Schlagbohrschrauber,Akku-Schlagschrauber,Akku-Bohrhammer,Akku-Winkelschleifer,Akku-Säbelsäge,Akku-Multi-Tool,Akku-Handkreissäge,Akku-Stichsäge,Akku,Akku-Ladegerät · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 17teilig

Lieferumfang:
1x Akku-Schlagbohrschrauber DCD 796,1x Akku-Schlagschrauber DCF 899 HN,1x SDS-plus Akku-Bohrhammer DCH 273,1x Akku-Winkelschleifer DCG 405,1x Akku-Säbelsäge DCS 367,1x Akku-Multi-Tool DCS 355,1x Akku-Handkreissäge DCS 570,1x Akku-Stichsäge DCS 334,4x XR-Akkus DCB 184: 18 Volt / 5 Ah-Akkus (Li-Ion) mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen,1x Doppelladegerät DCB 132: Geeignet für alle XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt,4x T STAK-Box VI

Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
17teilig
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. 2. Akku | inkl. 3. Akku | inkl. 4. Akku | inkl. Ladegerät
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Akku-Schlagbohrschrauber | Akku-Schlagschrauber | Akku-Bohrhammer | Akku-Winkelschleifer | Akku-Säbelsäge | Akku-Multi-Tool | Akku-Handkreissäge | Akku-Stichsäge
Betriebsspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeugset
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.755,99*
€ 1.827,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.756,00*
€ 1.827,53*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,36*
€ 1.856,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.895,80*
€ 1.971,36*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 1.892,93*
€ 1.975,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.975,31*
€ 2.350,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.962,50*
€ 2.335,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,60*
€ 2.286,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,64*
€ 2.260,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.892,93*
€ 2.252,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCK2052H1E1T-QW
ab € 519,11*
Ähnlich
DeWalt
DCK2012P2T-QW
ab € 526,07*
Ähnlich
DeWalt
DCK2062D2T-QW
ab € 288,41*
Ähnlich
DeWalt
DCK2101P2T-QW
ab € 382,58*
Ähnlich
DeWalt
DCK329P2T-QW
ab € 662,66*
Ähnlich
DeWalt
DCK853P4T-QW
ab € 1.849,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.