Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCK305P3T-QW Akku-Schlagschrauber, Akku-Bohrhammer, Akku-Winkelschleifer 18 V 5.0 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2729950-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK305P3T-QW
EAN/GTIN:
     5035048699317
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DEWALT DCK305P3T-QW Akku-Schlagschrauber,Akku-Bohrhammer,Akku-Winkelschleifer 18 V 5.0 Ah Li-Ion inkl. Akku,inkl. 2. Akku,inkl. 3. Akku,inkl. Ladegerät

18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagschrauber-Set (DCF 887, DCH 273, DCG 405, 3x DCB 184 und DCB 115)

18 V/5.0 Ah Li-Ion-Akku




Das Dewalt-Set besteht aus einem Akku-Schlagschrauber, einem Akku-Bohrhammer, einem Akku-Winkelschleifer, drei Akku´s und einem Schnellladegerät.

Ausstattung:
DCF 887 Akku-Schlagschrauber
Innovative, bürstenloser Motor-Technologie
Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar
Hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten
Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
Robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
DCH 273 SDS-plus Akku-Bohrhammer
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
DCG 405 Akku-Winkelschleifer
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
DCB 184 Akku
Lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
LED Akku Ladestandsanzeige
Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. 2. Akku,inkl. 3. Akku,inkl. Ladegerät · Kapazität (mAh, Ah): 5.0 Ah · Spannung: 18 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: DCF 887 Akku-Schlagschrauber
Akku-Technologie: 18 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1
Lastschlagzahl: 0 - 400 / 2.800 / 3.800 min-1
Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
Max. Schraubendurchmesser: M12
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Akkus): 1,3 bzw. 1,5 kg
Schalldruckpegel (LPA): 96 (db(A))
Schallleistungspegel (LWA): 107 (db(A))
K-Wert (Schalldruck): 3,0 (db(A))
Vibrationen (bei Schlagschrauben): 22 m/s2
K-Wert (Vibrationen): 2,1 m/s2
DCH 273 SDS-plus Akku-Bohrhammer
Akku-Technologie: 18 V XR Li-Ion
Akku-Kompatibilität: alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.600 min-1
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2,1 Joule
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm): 6 – 12
Max. Bohrleistung in Beton/Metall/Holz: 24/13/26 mm
Gewicht (inkl. 5 Ah-Akku): 3,1 kg
Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton: 6,6 m/s²
Unsicherheitsfaktor K: 1,5 m/s²
Schalldruckpegel LPA: 86 dB(A)
Schallleistungspegel LWA: 97 dB(A)
Unsicherheitsfaktor K: 3,0 dB(A)
DCG 405 Akku-Winkelschleifer
Akku-Technologie 18 Volt XR Li-Ion Akku-Kompatibilität alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min-1): 9.000
Antriebsspindel: M14
Scheibendurchmesser (mm): 125
Gewicht (inkl. 5 Ah Akku in kg): 2,4
Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s²): 4,4
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 85,0
Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 96,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3,0
DCB 184 Akku
Akku-Kapazität: 5.0 Ah
Akku-Spannung: 18 Volt
Höhe: 65 mm
Länge: 110 mm
Gewicht: 0.62 kg
Sonderausstattung: Li-Ion Schiebe-Akku
Kompatibel mit: allen DEWALT 18,0 Volt XR Maschinen

Lieferumfang:
1x Akku-Schlagschrauber DCF 887,1x SDS-plus Akku-Bohrhammer DCH 273,1x Akku-Winkelschleifer DCG 405,3x XR-Akkus DCB 184: 18 Volt / 5 Ah-Akkus (Li-Ion) mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen,1x System-Schnellladegerät DCB 115: Geeignet für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt,1x T STAK-Box I,1x T STAK-Box II

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
5.0 Ah
Marke:
DEWALT
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. 2. Akku | inkl. 3. Akku | inkl. Ladegerät
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Spannung:
18 V
Produkt-Art:
Akku-Schlagschrauber
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 852,26*
€ 946,76*
Frei Haus
ab € 865,20*
€ 970,75*
Frei Haus
ab € 901,07*
€ 990,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,76*
€ 1.126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,98*
€ 1.075,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,82*
€ 1.049,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,72*
€ 1.031,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,26*
€ 1.014,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.