| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D500372 Herst.-Nr.: DCK305P3T-QW EAN/GTIN: 5035048699317 |
| |
|
| | |
| Das Dewalt-Set besteht aus einem Akku-Schlagschrauber, einem Akku-Bohrhammer, einem Akku-Winkelschleifer, drei Akku´s und einem Schnellladegerät. Features: 18 V/5.0 Ah Li-Ion-Akku
Lieferumfang: 1x Akku-Schlagschrauber DCF 887 + 1x SDS-plus Akku-Bohrhammer DCH 273 + 1x Akku-Winkelschleifer DCG 405 + 3x XR-Akkus DCB 184: 18 Volt / 5 Ah-Akkus (Li-Ion) mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen + 1x System-Schnellladegerät DCB 115: Geeignet für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt + 1x T STAK-Box I + 1x T STAK-Box II Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 18 V | Kapazität: | 5.0 Ah | Stromversorgung: | akkubetrieben | Besonderheiten: | inkl. Akku + inkl. 2. Akku + inkl. 3. Akku + inkl. Ladegerät | Produkt-Art: | Akku-Schlagschrauber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Akku-Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer dewalt, DEWALT, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,97* | € 939,38* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 865,36* | € 958,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 902,55* | € 982,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,62* | € 1.192,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|