Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sodapop Getränke-Sirup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730704-BP
Hersteller:
     Sodapop
Herst.-Nr.:
     10025881
EAN/GTIN:
     4065672000518
Suchbegriffe:
Limonade
Aroma-Sirup
Aromasirup
Fruchtsirup
Sodapop Getränke-Sirup

Tonic Water Bar Sirup 500ml für 4 Liter

Geschmack: Tonic Water
Mischverhältnis 1:7
Für bis zu 4 Liter Getränk

Was macht eine Open-Air-Geburtstagsparty mit Freunden, leckerem Essen und bester Stimmung perfekt? Die prickelnd-spritzige Erfrischung unseres Tonic Waters. Ideal zum Kreieren von Cocktails.

Technische Daten:
Durchschnittliche Nährwertangaben: 100 ml fertiges Getränk enthalten: Energie 170 kJ / 40 kcal
Fett 0 g
davon gesättigte Fettsäuren 0 g
Kohlenhydrate 9,6 g, davon Zucker 9,6 g
Eiweiß 0 g
Salz 0 g · Inhaltsstoffe: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure,natürliches Aroma, Aroma Chinin, Konservierungsstoff E202. · Weitere technische Daten: Zutaten:
Zucker, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure,natürliches Aroma, Aroma Chinin, Konservierungsstoff E202.
Nährstoffgehalt:
100 ml fertiges Getränk enthalten: Energie 170 kJ / 40 kcal
Fett 0 g
davon gesättigte Fettsäuren 0 g
Kohlenhydrate 9,6 g, davon Zucker 9,6 g
Eiweiß 0 g
Salz 0 g

Lieferumfang:
Tonic Water Bar Sirup 500ml für 4 Liter

Hinweis:
Zutaten:
Zucker, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure,natürliches Aroma, Aroma Chinin, Konservierungsstoff E202.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Marke:
Sodapop
Inhaltsstoffe:
Zucker|ツ| Wasser|ツ| Säuerungsmittel Citronensäure|ツ|natürliches Aroma|ツ| Aroma Chinin|ツ| Konservierungsstoff E202.
Durchschnittliche Nährwertangaben:
100 ml fertiges Getränk enthalten: Energie 170 kJ / 40 kcal<br>Fett 0 g <br>davon gesättigte Fettsäuren 0 g<br>Kohlenhydrate 9|ツ|6 g|ツ| davon Zucker 9|ツ|6 g<br>Eiweiß 0 g<br>Salz 0 g
Produkt-Art:
Getränke-Sirup
Weitere Suchbegriffe: Sirup, limonade 0,5l, aromasirup, Sodapop, 10025881, Tonic Water Bar Sirup
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.