Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732144-BP Herst.-Nr.: 147450 EAN/GTIN: 4009311474506 |
| |
|
| | |
| kwb Sechskantschlüssel
Sechskant-Stiftschlüssel 5 mm
DIN 911, CV-Stahl, einseitig mit Kugelkopf für abgewinkelte Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | kwb | Schlüsselweite (Metrisch): | 5 mm | Produkt-Art: | Sechskantschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 5mm, din 911, din 911 sw5, kwb, 147450, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel |
| | |
| |