Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ABX00069 Board Nano BLE Sense Rev2 Nano ARM® Cortex®-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2740367-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00069
EAN/GTIN:
     7630049203488
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Board Nano BLE Sense Rev2 Nano ARM® Cortex®-M4

Nano BLE Sense Rev2 Without Headers

Diese kompakte und zuverlässige Nano-Karte basiert auf dem NINA B306-Modul für die BLE- und Bluetooth 5-Kommunikation. Das Modul basiert auf dem nordischen nRF 52840-Prozessor, der einen leistungsstarken Cortex M4F enthält, und das Board verfügt über eine Vielzahl von Sensoren, mit denen innovative und hochgradig interaktive Designs erstellt werden können.
Die Architektur ist vollständig kompatibel mit Arduino IDE Online und Offline und verfügt über eine 9-Achsen-Trägheitsmesseinheit (IMU), Temperatur-, Druck-, Feuchtigkeits-, Licht-, Farb- und sogar Gestensensoren sowie ein Mikrofon, das über unsere Spezialbibliotheken verwaltet wird. Dieses Board wird ohne integriertem Header geliefert.

Technische Daten:
Serie (Embedded Mikrocontroller): ARM® Cortex®-M4 · Serie (Entwicklungs-Kits): Nano · Taktfrequenz: 64 MHz · Weitere technische Daten: Analogeingänge: 9
Bit: 32
Flash-Speicher 1024 KB
SRAM: 256 KB
Spannung: 3.3 V
Digitale I/O Pins: 14
Gewicht: 17 g

Weitere Informationen:
Marke:
Arduino
Serie (Entwicklungs-Kits):
Nano
Taktfrequenz:
64 MHz
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ARM® Cortex®-M4
Produkt-Art:
Board
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, arduino entwicklungsboard, eval board, Arduino, ABX00069, Nano BLE Sense Rev2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,97*
€ 42,84*
€ 8,95*
ab € 31,98*
€ 42,85*
2 Tage
102
€ 14,99*
ab € 34,60*
€ 45,19*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 47,87*
€ 6,90*
ab € 34,44*
€ 49,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.