Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5491840 Gong 8 - 12 V 85 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2745920-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5491840
EAN/GTIN:
     4064161242026
Suchbegriffe:
Melodiegong
Sygonix SY-5491840 Gong 8 - 12 V 85 dB Weiß

Mechanische Türklingel, 8-12 V

Einzelton-Türgong
Batterie- oder Transformatorbetrieb
Erfordert die Verwendung einer 8 - 12 V Taste

Besuch kündigt sich an
Mit einem angenehmen Einzelton-Türgong melden sich Besucher an. Die mechanische Türklingel von Sygonix wird mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln Aufputz montiert. Die Bedienungsanleitung wird ebenfalls mitgeliefert. Für den Betrieb sind eine 8 - 12 V Taste, 4 x 1,5 V LR14 Batterien oder ein externer Trafo mit 8 - 12 V erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ausstattung:
Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V LR14 Batterien (nicht mitgeliefert) oder externer Trafo mit 8-12 V.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 85 dB · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 47 mm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 4 x 1,5V LR14 Batterien (nicht enthalten) oder externer Transformator 8 - 12 V

Lieferumfang:
Türklingel
2 x Schrauben und Dübel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 102 x 170 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Lautstärke:
85 dB
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5491840, Türklingel, Glocke, Türglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
304
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,39*
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,26*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,86*
€ 24,94*
€ 3,50*
ab € 23,13*
€ 31,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.