Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1208750 Kabeltrommel 40 m Orange Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749851-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208750
EAN/GTIN:
     4007123683109
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
brennenstuhl baustellenkabeltrommel
baustellentrommel 40m
Brennenstuhl 1208750 Kabeltrommel 40 m Orange Schutzkontakt-Stecker

Garant IP44 Kabeltrommel 40 m AT-N05V3V3-F 3G1,5

Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung
Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
Mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Garant IP44 Kabeltrommel 40 m AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabeltrommel 40 m mit innovativem Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung - pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Ausstattung:
Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44
Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus
Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Gewicht: 5.25 kg · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,UV-Beständig,für Außenbereich geeignet · Kabel-Typ nach DIN/VDE: AT-N05V3V3-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 40 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 290 mm · Weitere technische Daten: Stecker: Typ E und F
Max. Strombelastbarkei: 16 A

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
AT-N05V3V3-F 3G 1|ツ|5 mm²
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Trommel-Durchmesser:
290 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | UV-Beständig | für Außenbereich geeignet
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Gewicht:
5.25 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, 1208750, Garant
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
624
€ 8,50*
ab € 61,1228*
€ 76,8728*
8 Tage
624
€ 5,99*
ab € 61,10*
€ 78,88*
€ 4,90*
ab € 63,61*
€ 81,56*
€ 4,00*
ab € 66,33*
€ 87,04*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 73,67*
€ 92,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.