Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP STB-REEL2310-30V Messleitung 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752157-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     STB-REEL2310-30V
EAN/GTIN:
     3760122591714
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Messkabel
Messleitung
Electro PJP STB-REEL2310-30V Messleitung 30 m

Kabeltrommel/Kabelverlängerung mit Gurt 30m PVC 0,75mm² Grün

1000V CAT III / 600V CAT IV
2A Kabel komplett aufgerollt
Kabellänge: 30m
Gurtlänge: 90cm-150cm
PVC 0,75mm²

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 30 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
30 m
Marke:
Electro PJP
Typ (Hersteller-Typ):
STB-REEL2310-30V
Produkt-Art:
Messleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 30m, gartenkabeltrommel, messkabel grün, Electro PJP, STB-REEL2310-30V, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 159,75*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 159,76*
€ 6,90*
ab € 136,59*
€ 187,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,22234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.