Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 2A; Bananenstecker Buchse 4mm,Bananenstecker 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-STB-REEL2310-30V
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     STB-REEL2310-30V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Messkabel
Messleitung
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: grün
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 2A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungslänge: 30m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Bananenstecker Buchse 4mm
Standardausstattung: Kabeltrommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 159,75*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 159,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 136,59*
€ 187,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,553* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.