Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP STB-REEL2310-30V Messleitung 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D359342
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     STB-REEL2310-30V
EAN/GTIN:
     3760122591714
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Messkabel
Messleitung

Features:
1000V CAT III / 600V CAT IV
2A Kabel komplett aufgerollt
Kabellänge: 30m
Gurtlänge: 90cm-150cm
PVC 0,75mm²
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Typ:
STB-REEL2310-30V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 30m, gartenkabeltrommel, messkabel grün, Electro PJP, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 159,75*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 159,76*
€ 6,90*
ab € 136,59*
€ 187,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,12634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.