Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP X-Reel2310F4-30V X-Reel2310F4-30V Kabel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752159-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     X-Reel2310F4-30V
EAN/GTIN:
     3760122591677
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 30m
gartenkabeltrommel
Electro PJP X-Reel2310F4-30V X-Reel2310F4-30V Kabel Kabeltrommel/Kabelverlängerung mit Handgriff und Tragegurt, Ø4mm Steckanschluss, PVC 0,75mm², Grün 30 m

Kabeltrommel/Kabelverlängerung mit Handgriff und Tragegurt, Ø4mm Steckanschluss, PVC 0,75mm², Grün

1000V CAT III
2A Kabel komplett aufgerollt
Kabellänge: 30m
PVC 0,75mm²

Technische Daten:
Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Produktabmessung, Länge: 30 m · RoHS Compliance: RoHS · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
30 m
Marke:
Electro PJP
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
X-Reel2310F4-30V
Produkt-Art:
Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, X-Reel2310F4-30V, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 143,28*
Frei Haus
ab € 111,82*
€ 143,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 153,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,097* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.