Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP Kabeltrommel, 30m Mit Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2639252
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     X-Reel2310F4-30V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 30m
gartenkabeltrommel
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 30m
Anzahl der Buchsen = 1
Mit Leitung = Ja
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
30m
Anzahl der Buchsen:
1
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2639252, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, Electro PJP, XReel2310F430V, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 143,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,82*
€ 143,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 153,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 3,72734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.