Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP X-Reel2310F4-30V X-Reel2310F4-30V Kabel 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D359302
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     X-Reel2310F4-30V
EAN/GTIN:
     3760122591677
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 30m
gartenkabeltrommel

Features:
1000V CAT III
2A Kabel komplett aufgerollt
Kabellänge: 30m
PVC 0,75mm²
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Typ:
X-Reel2310F4-30V
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 143,28*
Frei Haus
ab € 111,82*
€ 143,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 153,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 3,72767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.