Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Elektro 1083-09 Fräskrone 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754656-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083-09
EAN/GTIN:
     4013456250604
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Lochsäge
Zylindersäge
Kaiser Elektro 1083-09 Fräskrone 5 St.

Kaiser Lochsäge Ø68mm T36mm ZØ8mm Gewinde

Hohe Schnittleistung
Präziser Schnitt für kreisrunde Bohrlöcher
Hohe Rundlaufgenauigkeit

Kaiser Lochsäge Ø 68 mm, T 36 mm, Z Ø 8 mm Gewinde.
Der Turbofräser MULTI 4000 ist das ideale Werkzeug zur Erstellung von Einbauöffnungen in Trockenbauwänden. Die hohe Maßgenauigkeit und das umfangreiche Zubehör ermöglichen fachgerechte Installationen von hoher Präzision.

Ausstattung:
Mit Platinenauswerfer
40 % schneller aufgrund neuer Schneidengeometrie
20 % höhere Standzeit als herkömmliche Fräser
Mit Randversenker und Platinenauswerfer
Fräsdurchmesser 35 mm / 68 mm / 74 mm
Speziell für Gipskarton-, Weichholz-, Spanplatten.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Fräsloch Ø: 68 mm
Fräslochtiefe: 36 mm

Lieferumfang:
5 x Lochsäge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Marke:
Kaiser Elektro
Produkt-Art:
Fräskrone
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, lochsäge 68mm kaiser, lochsäge 68mm, lochsäge, Kaiser Elektro, 1083-09
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,49*
€ 45,80*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,51*
€ 48,77*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 38,64*
€ 50,91*
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 38,9689*
€ 51,3189*
Lager 102
25
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,594*
€ 66,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,274*
€ 78,86606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,394*
€ 76,62886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,664*
€ 73,38016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,294*
€ 72,93986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,594*
€ 67,34686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 331,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser
1081-11
ab € 42,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.