Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2757509-BP Herst.-Nr.: 06033D5200 EAN/GTIN: 4053423236101 |
| |
|
| | |
| Bosch Home and Garden 06033D5200 Gartensäge ohne Akku
Bosch Home and Garden UniversalCut 18V-65
Für einfache Handhabung: NanoBlade-Technologie bietet einfaches und vibrationsfreies Sägen Für volle Kontrolle Maßgeschneiderte Ergonomie für Freihandschnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoff Für komfortable Nutzung SDS ermöglicht schnellen und einfachen Sägeblattwechsel ohne Schlüssel Anzeige des Batteriestatus: Zeigt den aktuellen Batteriestand an Unbegrenzte Freiheit - Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Die UniversalCut 18V-65 bietet dank der einfachen NanoBlade-Technologie Vibrationsfeies Sägen. Diese eignet sich für Freihandschnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoff. Du bist immer über den Ladezusatnd deines Akku´s informiert. Die variable Drehzahlregelung ermöglicht die Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an jede Anwendung und jedes Material, Des Weiteren ist die UniversalCut 18V-65 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden.
Technische Daten: Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.4 kg · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 223 mm · Produktabmessung, Länge: 207 mm
Lieferumfang: UniversalCut 18V-65 1 x NanoBlade Wood Speed 65 1 x Sägeblattabdeckung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 207 x 68 x 223 mm | Produktabmessung, Höhe: | 223 mm | Produktabmessung, Länge: | 207 mm | Produktabmessung, Breite: | 68 mm | Marke: | Bosch Home and Garden | Gartenwerkzeug-Besonderheiten: | ohne Akku | Gewicht: | 1.4 kg | Produkt-Art: | Gartensäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,27* | € 105,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 89,32* | € 108,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,80* | € 111,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,98* | € 111,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,99* | € 138,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|