Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 925 Temperatur-Messgerät -50 - +1000 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757539-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0925
EAN/GTIN:
     4029547025778
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
testo 925 Temperatur-Messgerät -50 - +1000 °C Fühler-Typ K

testo 925 – Temperaturmessgerät für TE Typ K mit App-Anbindung

Einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Thermoelement Typ K Fühler (1 Fühler TE Typ K enthalten)
Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
Vielfältige Einsatzgebiete durch großen Messbereich von -50 °C bis 1000 °C
Große Fühlerauswahl optional und kompatibel mit handelsüblichen TE Typ K Fühlern

Kaum ein Messwert wird jeden Tag so oft gemessen wie die Temperatur. Die Qualität von Produkten, Prozessen oder Rohstoffen hängt ebenso davon ab, wie die Effizienz von Anlagen. Umso wichtiger ist es, dass Sie für die Temperaturmessung ein kompaktes Messgerät zur Hand haben, das Ihnen einfach, schnell und präzise anzeigt, was Sie wissen müssen. Ein Messgerät wie das testo 925. Es überzeugt nicht nur durch den großen Messbereich (-50 … +1000 °C) auch Handhabung, Robustheit und die smarte Unterstützung per App werden Sie begeistern. Im Lieferumfang enthalten ist ein Thermoelement-Fühler vom Typ K. Das testo 925 ist jedoch auch mit anderen handelsüblichen TE Typ K-Fühlern kompatibel. Die testo Smart App unterstützt Sie bei der Arbeit mit dem testo 925 durch diese praktischen Funktionen: Messgerät konfigurieren, Grafischen Messwertverlauf anzeigen, Messdaten speichern, Kunden und Messstellen verwalten, Dokumentation vor Ort, E-Mail-Versand des Berichts.

Ausstattung:
Das kompakte Temperatur-Messgerät testo 925 (TE Typ K) mit App-Anbindung ist die vielseitige Lösung für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessungen in Industrie und Handwerk.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Typ: K · Gewicht: 188 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Temperatur (max.): +1000 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
testo 925 - 1-Kanal Temperatur-Messgerät TE Typ K mit App-Anbindung und akustischem Alarm
Transporttasche
1x TE Typ K Fühler
Kalibrier-Protokoll
3x AA Batterien

Systemvoraussetzungen:
testo Smart App erfordert: Android 8.0|iOS 13.0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 60 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
925
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Temperatur (max.):
+1000 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
188 g
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 107,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,28*
€ 107,73*
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 112,19*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 112,84*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 112,48*
€ 131,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 104,94*
Zubehör
Testo
0602 1793
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.