| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D340222 Herst.-Nr.: 22476011 EAN/GTIN: 4250812839657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das planetarische Rührwerk von Carrera ist ein Muss, wenn es ums Backen geht. Das Rührgerät ist ideal geeignet, um Zutaten effizient und gleichmäßig zu vermischen. Es kommt zusammen mit verschiedenen Accessoires wie dem Knethaken, einem Flachrührer, Schneebesen, einer 6 L Edelstahl-Rührschüssel (4,3 L MAX) und einem Spritzschutz. Der Spritzschutz ist mit einer Einfüllöffnung versehen, zum einfachen Hinzufügen weiterer Zutaten während des Betriebs. Die Teigknetmaschine ist langlebig und nach den aktuellsten Sicherheitsstandards designt. Die Maschine hat einen hochwertigen, stabilen Standfuß und 4 Anti-Rutsch-Füße. Sie hat außerdem einen Überhitzungsschutz und eine Auto-Stopp-Funktion, welche beim Anheben des Rührarms aktiviert wird. Das Zubehör der Carrera Küchenmaschine bietet darüber hinaus eine hervorragende Funktionalität. Der Flachrührer mit Antihaftbeschichtung eignet sich perfekt für z.B. Kuchen-, Waffel-, Mürbe- sowie Pastateig, Kartoffelbrei und Zuckergüsse. Der Knethaken ist z.B. für die Zubereitung von Brot- und Pizzateig ebenfalls antihaftbeschichtet. Der hochwertige Schneebesen besteht aus langlebigem Edelstahl und eignet sich z.B. für die Zubereitung von Eiweiß, Schlagsahne, Biskuitmasse oder Mayonnaise. Features: Planetenrührwerk mit 10 Geschwindigkeitsstufen LED-Display mit Geschwindigkeits- und Zeitanzeige 6L Rührschüssel Lieferumfang: Küchenmaschine + Knethaken + Flachrührer + Schneebesen + 6 l Edelstahlrührschüssel + Spritzschutz mit Einfüllöffnung + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 1800 W | Fassungsvermögen: | 6 l | Schaltstufen: | 10 | Material: | Aluminium Druckguss + Edelstahl | Herstellerfarbe: | Aluminium | Küchengeräte-Besonderheiten: | Planetarische Mischwirkung + Überhitzungsschutz + mit Display + Antihaftbeschichtung | Material (Behälter): | Edelstahl | Produkt-Art: | Küchenmaschine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 222,95* | € 280,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 227,88* | € 281,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 237,64* | € 291,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 433,82* | € 514,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|