Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DST7511/80 Dampfbügeleisen Schwarz 3200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758016-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST7511/80
EAN/GTIN:
     8720389014352
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Philips DST7511/80 Dampfbügeleisen Schwarz 3200 W

Philips DST7511/80 Bügeleisen mit 3200 Watt, SteamGlide Elite Bügelsohle und 2 Meter Kabel

Dampfstoß von bis zu 260 g glättet auch hartnäckige Falten
3200 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung
Dampfleistung von bis zu 55 g/Min. für schnelleres Glätten

Langanhaltende Leistung dank Quick Calc Release und SteamGlide Elite Bügelsohle mit verbesserter Kratzfestigkeit.
Der starke und konstante Dampfausstoß leitet bis zu 50 % mehr Dampf durch das Gewebe, um Falten schneller zu entfernen.
Dampfstoß von bis zu 260 g glättet auch hartnäckige Falten und dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Quick Calc Release für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens und eine langanhaltende Dampfleistung.
Unsere exklusive SteamGlide Elite-Bügelsohle für ultimative Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit.
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.

Ausstattung:
Quick Calc Release System für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens
Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand
SteamGlide Elite, unsere Bügelsohle mit der besten Gleitfähigkeit und Kratzfestigkeit
Selteneres Nachfüllen aufgrund des extragroßen Wasserbehälters (300 ml)
Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln
Für alle bügelbaren Stoffe
Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 300 ml
Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 4 stars
Bügelsohlenname: SteamGlide Elite-Bügelsohle
Tropf-Stopp
Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Um 360 Grad bewegliches Kabel
Für Leitungswasser geeignet
Länge des Netzkabels: 2 m
Integrierter Netzstecker
Nehmen Sie die Dampfeinstellung am Griff vor
Kratzfeste Bügelsohle: 5 stars
Automatische Abschaltung
Leuchtanzeige
Druck: 55 g/min
Leistung: 3.200 W
Konstanter Dampfausstoß: 55 g/min
Dampfstoß: 260 g
Stromspannung: 240 V
Vertikaldampf
Variable Dampfeinstellungen
Einsatzbereit: 2 minute(s)
Wasserspray
Entkalken und reinigen: Quick Calc Release

Technische Daten:
Extra-Dampfstoß: 260 g/min · Gewicht: 1669 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Konstante Dampfmenge: 55 g/min · Leistung: 3200 W · Produktabmessung, Breite: 129 mm · Produktabmessung, Höhe: 153 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Tankinhalt: 300 ml

Lieferumfang:
Philips DST7511/80 Bügeleisen,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
153 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
129 mm
Marke:
Philips
Farbe:
schwarz
Konstante Dampfmenge:
55 g/min
Leistung:
3200 W
Extra-Dampfstoß:
260 g/min
Tankinhalt:
300 ml
Gewicht:
1669 g
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, bügeleisen philips, bügeleisen, Philips, DST7511/80
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 107,02*
€ 3,50*
ab € 87,13*
€ 107,03*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 107,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.