Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips STE3170/80 Dampfglätter Schwarz 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758020-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     STE3170/80
EAN/GTIN:
     8720389019371
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Philips STE3170/80 Dampfglätter Schwarz 2000 W

Philips STE3170/80 Steamer, aufrechter Dampfreiniger mit 2l Wassertank und 2000 W

Praktisches, kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse
3 Dampfstufen mit starken, gleichmäßigen Dampfstößen
Großer 2-Liter-Wasserbehälter für weniger Nachfüllungen
Schlankes Design zur einfachen Aufbewahrung

Mit dem Philips Stand-Dampfglätter der Serie 3000 können Sie Ihre Kleidung dank des integrierten
Bretts und des großen zugespitzten Dampfglätters schneller entknittern. Halten Sie Ihre Garderobe
keimfrei* und verleihen Sie ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch

Mit unserem innovativen MyEssence Duftinfusor können Sie Ihre Kleidung jederzeit mit Ihrem Lieblingsduft auffrischen.
Das kippbare StyleBoard bietet zuverlässige Unterstützung beim Glätten. Für ein einfacheres Dampfbügeln mit vollflächig hervorragenden Ergebnissen drücken Sie einfach den Stoff zwischen die Dampfplatte und das Board.
Wann immer er gebraucht wird, ist der StandDampfglätter in weniger als 60 Sekunden einsatzbereit – ideal, wenn Sie sich in letzter Minute noch für ein anderes Outfit entscheiden.
Die Serie 3000 glättet nicht nur Falten, sondern frischt die Kleidung (oder auch Textilien, Vorhänge, Spielsachen) außerdem auf und entfernt Gerüche durch Abtötung von bis zu 99,9% der Bakterien.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Dampfeinstellung aus, um optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Stoffarten zu erreichen. Verwenden Sie bei dünneren Stoffen eine geringe Dampfeinstellung und bei dickeren Stoffen und Mänteln eine stärkere Einstellung.
Perfekte Präzision: Unser innovativer DampfglätterKopf aus Metall besitzt eine große Bügelsohle und eine Präzisionsspitze, mit der sich auch schwer zugängliche Stellen wie Kragen oder der Bereich zwischen Knöpfen bequem entknittern lassen.

Ausstattung:
Heizt sich in weniger als 60 Sekunden auf, sodass Sie im Handumdrehen bereit sind
Großer zugespitzter Dampfglätter-Kopf aus Metall für präzises Glätten
Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar
MyEssence für frische Düfte auf Ihrer Kleidung
Tötet bis zu 99,9% der Bakterien* zur Auffrischung und Geruchsentfernung
Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide
Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 2000 ml
Aufheizdauer: <1 minute(s)
Befüllen und Entleeren des Wasserbehälters:
Große Einfüllöffnung
Bügelsohlenname: Keramik
Automatische Sicherheitsabschaltung
Abnehmbarer Wasserbehälter
Für Leitungswasser geeignet
Länge des Netzkabels: 1,8 m
Schlauchlänge: 1,33 m
Integrierter Netzstecker
Silikon-Dampfschlauch
Spezieller Wassereinlass
Automatische Abschaltung
PVC-freier Schlauch
Schnelles und effektives Glätten
Konstante Dampfleistung: 40 g/min
Leistung: 2000 W
Dampfausstoß
Steuerung des Dampfausstoßes: 3 Einstellungen

Technische Daten:
Gewicht: 4.23 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Konstante Dampfmenge: 40 g/min · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 1720 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Tankinhalt: 2 l

Lieferumfang:
Philips STE3170/80 Steamer,Bürste,Handschuh für zusätzlichen Schutz,Verstellbare Doppelstange,Stützzubehör: Kippbares StyleBoard,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
1720 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Philips
Konstante Dampfmenge:
40 g/min
Leistung:
2000 W
Tankinhalt:
2 l
Gewicht:
4.23 kg
Produkt-Art:
Dampfglätter
Weitere Suchbegriffe: Dampfglätter, Kleidungsdampfer, bügeleisen philips, bügeleisen, bügeleisen 2000w, Philips, STE3170/80
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 172,56*
€ 3,50*
ab € 141,13*
€ 172,58*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 172,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.