Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional Starter Kit Battery Power+ 36/60 2.445-071.0 Werkzeug-Akku und Ladegerät 36 V 6.0 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758107-BP
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-071.0
EAN/GTIN:
     4054278700441
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Kärcher Professional Starter Kit Battery Power+ 36/60 2.445-071.0 Werkzeug-Akku und Ladegerät 36 V 6.0 Ah Li-Ion

Starter Kit Battery Power+ 36/60

Innovative Real Time Technology
36 V Kärcher Battery Power+-Wechselakku
Leistungsstarkes 36-V-Schnellladegerät

Garantiert unterbrechungsfreies Arbeiten mit allen Geräten der 36 V Battery Power+-Akkuplattform: Unser Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 besteht aus einem 36-Volt-Schnellladegerät sowie 2 kraftvollen 36-V/6,0-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology. Dank leistungsstarker Schnellladefunktion kann einer der Akkus mühelos vollgeladen werden, während der andere im Einsatz ist.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 36 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 4.3 kg · Kapazität (mAh, Ah): 6.0 Ah · Ladespannung: 36 V · Passend für Marke: Kärcher · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm · Weitere technische Daten: Ladestrom: 6 A
Kabellänge: 1.2 m · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Akku, 36 V / 6,0 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück)
Ladegerät, 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück)

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 255 x 180 x 230 mm
Kapazität (mAh, Ah):
6.0 Ah
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Typenbezeichnung (Akku):
Starter Kit Battery Power+ 36/60
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Kärcher
Marke:
Kärcher Professional
Akkuspannung (LOV):
36 V
Typ (Hersteller-Typ):
Starter Kit Battery Power+ 36/60
Ladespannung:
36 V
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
4.3 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku und Ladegerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,21*
€ 435,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,66*
€ 435,71*
Frei Haus
ab € 403,38*
€ 449,64*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,06*
€ 449,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 472,99*
€ 516,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,62*
€ 614,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,51*
€ 602,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,36*
€ 583,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,99*
€ 562,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 180,46*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 168,50*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 74,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.