Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM shredstar X12pro Aktenvernichter 12 Blatt CD-Vernichtung, Partikelschnitt 2 x 15 mm P-5 26 l Vernichtet auc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758124-BP
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1033121
EAN/GTIN:
     4026631076715
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM shredstar X12pro Aktenvernichter 12 Blatt CD-Vernichtung,Partikelschnitt 2 x 15 mm P-5 26 l Vernichtet auch Büroklammern,CDs,DVDs,Heftklammern,Kreditkarte

Aktenvernichter shredstar X12pro CD-Vernichtung,Partikelschnitt 2 x 15 mm 26 l

Automatischer Rücklauf behebt Papierstau
Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung
Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz
LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen
Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren
Mobil auf Rollen fahrbar

Zuverlässiger und sicher. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen vernichtet Daten mit der höchsten Sicherheitsstufe der HSM shredstar-Linie. Mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt.

Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.

Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.

Leiser Betrieb
Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.

Start-Stopp-Automatik
Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.

Anti-Papierstau Funktion
Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.

LED-Anzeige
LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.

Füllstandkontrolle
Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.

Auf Rollen fahrbar
Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.

Ausstattung:
Sicherheitsstufe: Papier P-5, CD/DVD O-1, Kreditkarten T-2, Chipkarten E-2, Mikrofilme F-2
Behältervolumen in Blatt: 330 Blatt
Schnittgeschwindigkeit: 37 mm/s
Kurzbetriebszeit: 15 min
Ruhezeit: 30 min
Besondere Ausstattungsmerkmale: separates CD-Schneidwerk, separater CD-Auffangbehälter, Rollen, automatischer Rücklauf
Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Blattanzahl (max.): 12 Blatt · Geräuschentwicklung (max.): 57 dB · Gewicht: 14.45 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Partikel-/Streifen-Größe: 2 x 15 mm · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 595 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm · Schnitt-Typ: CD-Vernichtung,Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 230 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten),Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-5 · Vernichtet auch: Büroklammern,CDs,DVDs,Heftklammern,Kreditkarte · Volumen Auffangbehälter: 26 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 390 x 595 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnitt-Typ:
CD-Vernichtung | Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
595 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
HSM
Blattanzahl (max.):
12 Blatt
Farbe:
weiß
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) | Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-5
Vernichtet auch:
Büroklammern | CDs | DVDs | Heftklammern | Kreditkarte
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 15 mm
Schnittbreite (max.):
230 mm
Geräuschentwicklung (max.):
57 dB
Volumen Auffangbehälter:
26 l
Betriebsspannung (LOV):
220 - 240 V
Gewicht:
14.45 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 179,54*
€ 213,85*
€ 5,50*
ab € 203,08*
€ 239,80*
Frei Haus
ab € 204,03*
€ 239,80*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 204,85*
€ 239,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 246,77*
€ 290,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,23*
€ 306,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.