Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSFLASH 6.24 PL 027398 Automatikladegerät 24 V 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758258-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     027398
EAN/GTIN:
     3154020027398
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
GYS GYSFLASH 6.24 PL 027398 Automatikladegerät 24 V 6 A

Ladegerät GYSFLASH 6.24 PL

UVP Wake up-Funktion
EBS-Technologie
Ladungserhaltung

Das GYSFLASH 6.24 PL (6 A) ist ein Ladegerät neuer Generation zum Laden von 24 V- Blei-Säure-, Lithium-Ion-Standard (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, usw.) und Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)-Batterien. Es verfügt über 3 intelligente und unterschiedliche Ladekennlinien, welche die Leistung jeder Batterie-Technologie garantiert. Ideal für elektrisch angetriebene Fahrzeuge (Rollstuhl, Golfwagen, Elektrofahrrad, usw.) und Nutzfahrzeuge geeignet.

Ausstattung:
Es beinhaltet eine Doppeltechnologie und 3 Lademodi für 24 V-Batterien
Blei-Säure: 15 Ah bis 125 Ah, Li-Ion und LiFePO4: 2 Ah bis 125 Ah, beide Technologien: Ladungserhaltung bis 170 Ah
UVP Wake up-Funktion: ermöglicht, in einer Lithium-Batterie nach Tiefentladung den UVP-Schutz zu deaktivieren und die Ladung automatisch zu starten (UVP = Under Voltage Protection)
Ladungserhaltung: das Ladegerät kann während einer Überwinterung an der Batterie angeschlossen bleiben und ein problemloses Starten garantieren
Auto Restart Funktion bei Stromausfall mit Speichern der Einstellungen
EBS-Technologie (Equalizing Battery System): perfekter Ausgleich der Batteriezellen
100% automatische Ladung
Verlängert die Lebensdauer und die Leistung der Blei-Säure-, Lithium-Ion- und Lithium-Batterien (LFP).
Ein Temperatursensor misst die Umgebungstemperatur für einen vollständigen Ladevorgang im Sommer wie im Winter. Das Ladegerät passt präzise die Ladeparameter an die Umgebungstemperatur an
Überwachungsfreie Ladezyklen: Blei-Säure in 7 Stufen, Lithium in 8 Stufen mit zusätzlicher EBS-Technologie (Equalizing Battery System) für den perfekten Ausgleich der Batteriezellen
Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. Anti-Funken-System
Eine einfache verriegelbare Benutzeroberfläche vermeidet fehlerhafte Einstellungen
Automatischer Standby-Betrieb bei abgeklemmter Batterie
Integrierter Temperatursensor vermeidet eine Überhitzung der internen Elektronik
Kompaktes Design, leicht und tragbar
Komplett gegen Staub und Flüssigkeiten abgedichtetes Gehäuse (IP65)

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 125 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Blei-Calcium,Lithium · Gewicht: 1100 g · Kabellänge: 2.00 m · Ladestrom bei 24V: 6 A · Produktabmessung, Breite: 111 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 221 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Batteriekapazität Ladung: 15 - 125 Ah (Pb) / 2 - 125 Ah (LiFePO4); 170 Ah (Pb) / 170Ah (LiFePO4) · Kennlinie: IUoU · Ladestufen: 7 (Pb) / 8 (LiFePO4)

Lieferumfang:
GYSFLASH 6.24 PL,Klemmen (45cm),Ösen - M6 (45cm),SAE-Anschluss (145 cm),Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 221 x 111 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
221 mm
Produktabmessung, Breite:
111 mm
Marke:
GYS
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 24V:
6 A
Akkuspannung (LOV):
24 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Blei-Calcium | Lithium
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
125 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
2 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,55*
€ 149,96*
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 151,95*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 215,76*
€ 3,50*
ab € 180,44*
€ 223,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.