Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSFLASH 6.24 PL 027398 Automatikladegerät 24V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D365362
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     027398
EAN/GTIN:
     3154020027398
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das GYSFLASH 6.24 PL (6 A) ist ein Ladegerät neuer Generation zum Laden von 24 V- Blei-Säure-, Lithium-Ion-Standard (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, usw.) und Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)-Batterien. Es verfügt über 3 intelligente und unterschiedliche Ladekennlinien, welche die Leistung jeder Batterie-Technologie garantiert. Ideal für elektrisch angetriebene Fahrzeuge (Rollstuhl, Golfwagen, Elektrofahrrad, usw.) und Nutzfahrzeuge geeignet.
Features:
UVP Wake up-Funktion
EBS-Technologie
Ladungserhaltung
Lieferumfang:
GYSFLASH 6.24 PL + Klemmen (45cm) + Ösen - M6 (45cm) + SAE-Anschluss (145 cm) + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
221 mm
Breite:
111 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP65
Gewicht:
1100 g
Ladestrom bei 24V:
6 A
Akkuspannung:
24 V
Geeignet für:
AGM + Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies + Blei-Calcium + Lithium
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
125 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
2 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,55*
€ 149,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 151,95*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 215,76*
€ 3,50*
ab € 180,44*
€ 223,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.