Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
YAGEO RC1206FR-07820RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 820R 1% 0.25W 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2693806
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
RC1206FR-07820RL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Kohleschichtwiderstand
Produktpalette:
RC_L Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
250 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.1 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
820 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
SMD Widerstand
,
kohleschichtwiderstand yageo
,
grundleiste für leiterplattensteckverbinder
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
YAGEO
,
RC1206FR-07820RL
,
2693806
,
269-3806
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
5000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0044*
€ 0,00667*
Lager 102
2 Tage
10000
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00443*
€ 0,0067*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00437*
€ 0,00783*
Lager 108
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0147*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0168*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00783*
€ 0,00932
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00647*
€ 0,0077
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00437*
€ 0,0052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück (
entspricht € 39,15* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW1206820RFKEA Widerstand 820 Ohm Keramik
Vishay
CRCW1206820RFKEA
ab € 0,0122*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR12X8200FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 820R, 1%, 0.25W
Multicomp
MCWR12X8200FTL
ab € 0,00476*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR12X8200FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 820R, 1%, 0.25W
Multicomp
MCWR12X8200FTL
ab € 0,00244*
Ähnlich
PANASONIC ERJ8ENF8200V DICKSCHICHTWIDERSTAND 820R 1% 0.25W 1206
Panasonic
ERJ8ENF8200V
ab € 0,0111*
Ähnlich
VISHAY CRCW1206820RFKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 820R 1% 0.25W 1206
Vishay
CRCW1206820RFKEA.
ab € 0,0119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen