Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0430900000 Feinsicherung 2 A 250 V 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     102-278188-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0430900000
EAN/GTIN:
     4008190123567
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weidmüller 0430900000 Feinsicherung 2 A 250 V 10 St.

Schmelzsicherungseinsatz

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Aktive Komponenten, Sicherung · Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Weitere technische Daten: Bemessungsausschaltvermögen: 1,5 kA
Leistungsabgabe (bei 1,5 In): 2 W
Sicherungseinsatz: G-Si. 5 x 20
Spannungsfall: 320 mV
Schmelzintegral: 0,88 A2s

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H) 5 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Aktive Komponenten|ツ| Sicherung
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
250 V
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, Weidmüller, 0430900000, G 20/2.00A/F, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50315*
€ 0,84315*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,529*
€ 0,889*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5392*
€ 0,8892*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5452*
€ 0,9152*
Lager 102
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,607*
€ 1,007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,777*
€ 0,92463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.