Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campart Travel Camping-Küchen-Regal Polyester, Aluminium KI-0734 Madrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789630-BP
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     KI-0734
EAN/GTIN:
     8713016007346
Suchbegriffe:
Campingküche
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Campart Travel Camping-Küchen-Regal Polyester,Aluminium KI-0734 Madrid

Campart Camping-Küche Madrid

Aufbewahrungsfächer an den Seiten
Deckplatte mit Aluminiumkante
Aufbewahrungstasche

Die Campart Travel KI-0734 Outdoor Küche Madrid bietet Ihnen viel Ablagefläche. Diese robuste Campingküche ist mit nicht weniger als sechs Staufächern ausgestattet, die für alle Mitbringsel viel Platz bieten. Durch das geringe Gewicht und die mitgelieferte Aufbewahrungstasche kann die Outdoor Küche sehr leicht mitgenommen werden.

Ausstattung:
Mit den Maßen 102 x 47 x 82 cm bietet die mobile Küche Madrid viel Stauraum und Arbeitsfläche
Mit sechs Fächern sowie zusätzlichen Staufächer an den Seiten ausgestattet
Durch den Aluminiumrahmen nur 7,7 Kilogramm Gewicht
Zusammengeklappt mit 103,5 x 9,5 x 48,5 cm und in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche bequem transportierbar
Vier verstellbare Füße zum stabilen Aufstellen der Outdoor Küche, sogar auf unebenem Untergrund

Technische Daten:
Abmessungen zusammengeklappt: 1035 x 95 x 485 mm · Gewicht: 7.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Polyester,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 1020 mm · Produktabmessung, Länge: 820 mm · Produktabmessung, Tiefe: 470 mm

Lieferumfang:
Outdoor Küche Madrid,Aufbewahrungstasche,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
470 mm
Produktabmessung, Höhe:
1020 mm
Produktabmessung, Länge:
820 mm
Marke:
Campart Travel
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Polyester | Aluminium
Abmessungen zusammengeklappt:
1035 x 95 x 485 mm
Gewicht:
7.7 kg
Produkt-Art:
Camping-Küchen-Regal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Textilschrank, Campart Travel, KI-0734, Madrid, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 78,42*
€ 100,52*
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 136,94*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 111,87*
€ 142,46*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 161,72*
€ 199,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Campart Travel
KI-0757
ab € 98,15*
Zubehör
Campart Travel
KI-0758
ab € 111,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.