Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Simplessa LM85686 LED-Stehlampe LED GU10 9 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793253-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85686
EAN/GTIN:
     4020856856862
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LightMe Simplessa LM85686 LED-Stehlampe LED GU10 9 W Chrom

Lightme SIMPLESSA Stehl. Chrom/Chrom

Leistung= 9 W
Lichtstrom Gesamt= 700 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß

Ausstattung:
3 Hell1gkeitsstufen (100%, 50 %, 20%)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 9 W · Leistung je Leuchtmittel: 9 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 700 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 700 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 1475 mm · Produktabmessung, Ø: 220 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Skandinavisch · Weitere technische Daten: Durchmesser Bodenplatte: 220 mm
Durchmesser Lichtkopf: 145 mm

Lieferumfang:
SIMPLESSA Stehl. Chrom/Chrom,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 220 mm x 1475 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
1475 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 700 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 9 W
Marke:
LightMe
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Lebensdauer circa:
30000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
GU10
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Skandinavisch
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Leistung je Leuchtmittel:
9 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
700 lm
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
LED-Stehlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,02*
€ 64,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,85*
€ 64,97*
€ 5,46*
ab € 49,31*
€ 65,55*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 76,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,36*
€ 86,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.