| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87174560 Herst.-Nr.: LM85686 EAN/GTIN: 4020856856862 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte GU10 chrom/chrom LM85686 LED Tischleuchte mit beweglichem Schwanenhals. Nachhaltig Dank wechselbaren LED-Diffusoren mit 110mm Durchmesser. Die LED-Mini-Panels generieren ein angenehmes, blendfreies Licht und können per EIN/AUS in drei Stufen gedimmt werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | GU10 | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | ja | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, leds mit stecksockel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,88* | € 59,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,89* | € 59,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,91* | € 64,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,36* | € 65,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,70* | € 76,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|