| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2793287-BP Herst.-Nr.: MT76341 EAN/GTIN: 4020856763412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Megatron MT76341 Einbauleuchte GX53 Silber
Megatron PLANEX Einbau Silber matt
Sockel GX53 Für Leuchtmittel mit max. 7W Betriebsspannung 230 V
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Silber · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Eisen · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 104 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: GX53 · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Max. 7W
Lieferumfang: PLANEX Einbau Silber matt,Anleitung.
Systemvoraussetzungen: GX53 Leuchtmittel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (Ø x H) 104 mm x 43 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Ø: | 104 mm | Produktabmessung, Höhe: | 43 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Megatron | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP20 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Eisen | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche | Stil (Lampen): | Modern/Design | Betriebsspannung: | 230 V | Schutzklasse: | II | Sockel: | GX53 | Produkt-Art: | Einbauleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte 230v gx 53, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte megatron, Megatron, MT76341, Einbaulicht, Einbaulampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 8,97* | € 8,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,94* | € 9,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 7,75* | € 11,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,77* | € 11,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,86* | € 16,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|