Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ANTI-SCRATCH 60960-00004-00 Bodenmarkierungsband tesa® Blau (L x B) 20 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793755-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60960-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448616685
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
tesa ANTI-SCRATCH 60960-00004-00 Bodenmarkierungsband tesa® Blau (L x B) 20 m x 50 mm 1 St.

tesa® Anti-Kratzband für Bodenmarkierungen - selbstklebendes Bodenmarkierungsband zur permanenten Kennzeichnung von Böden - 20 m x 50 mm - Blau

Blau
(L x B) 20 m x 50 mm


Das tesa® Anti-Kratzband bietet eine zuverlässige Lösung für dauerhafte Bodenmarkierungen. Maßnahmen zur Arbeitssicherheit können mit diesem Bodenklebeband ausgesprochen effektiv umgesetzt werden. Denn die Kennzeichnung von Fluchtwegen, Durchgängen und Gefahrenbereichen muss gerade im Notfall zuverlässig sein - gerade in stark frequentierten Bereichen. Ob in Fabriken, Lagerhallen, Büros oder Krankenhäusern - bei Warnanwendungen kommt es auf die Zuverlässigkeit des Klebebandes an. Dieses Markierungsklebeband ist ausgesprochen robust, verfügt über eine hervorragende Signalwirkung und ist viel einfacher anwendbar als eine herkömmliche Kennzeichnung mithilfe von Bodenmarkierungsfarbe. Der silikonisierte Papierliner ermöglicht eine Vorausrichtung des Signalbandes. Somit lassen sich auch über lange Distanzen gerade Linien ziehen. Das Bodenband verfügt über eine Synthesekautschuk-Klebmasse mit schützender PET-Deckschicht, was zu seinem niedrigen Oberflächenprofil beiträgt. Das hochwertige Anti-Kratz-Klebeband ist somit die robustere Alternative zu PP- und PVC-Bändern. Das Bodentape bietet mithilfe leuchtender Farben optimale Sichtbarkeit. Das macht es zu einem exzellenten Instrument zur Ergänzung von 5S-Arbeitsgestaltungsinitiativen. Je nach Farbe kann es in Sicherheitsbereichen und zu Warnzwecken eingesetzt werden. Das Antirutsch-Tape ist in den Farben Weiß, Schwarz, Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb sowie Schwarz-Gelb erhältlich.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
Das Markierungsband für verbesserte Arbeitssicherheit: Ob Fluchtwege, Durchgänge oder Gefahrenbereiche - eine gut sichtbare Bodenmarkierung erhält auch im Notfall den sicheren Betrieb aufrecht
Robuste Qualität - entwickelt zur dauerhaften Warnmarkierung: Das langlebige Warnband hält auch auf stark frequentierten Böden, z.B. in Fabriken, Lagerhallen, Büros oder Krankenhäusern
Unkomplizierte Anwendung - viel praktischer als herkömmliche Farbkennzeichnung: Mühelos anzubringen, da selbstklebend - auch über lange Distanzen gelingen gerade Linien - einfach instand zu halten
Niedriges Oberflächenprofil zur dauerhaften und gut sichtbaren Markierung: Synthesekautschuk-Klebmasse mit schützender PET-Deckschicht - leuchtende Markierungsfarben sorgen für optimale Signalwirkung
Hält dauerhaft auf vielen Bodenarten: Das Warnklebeband haftet zuverlässig auf einer Vielzahl glatter Oberflächen und ist kratz-, abrieb-, schmutz- und chemikalienbeständig

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Materialstärke: 175 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Reißkraft: 175 N/100 mm · Serie (Klebebänder): tesa® · Trägermaterial (Details): PET Film

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
ANTI-SCRATCH
Trägermaterial (Details):
PET Film
Materialstärke:
175 µm
Reißkraft:
175 N/100 mm
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,02*
€ 53,42*
€ 8,95*
ab € 38,94*
€ 53,44*
4 Tage
13
€ 7,90*
ab € 37,56*
€ 58,93*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 37,55*
€ 68,92*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 77,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.