Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftmodul 09 14 000 9966 Harting Inhalt: 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2794220-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Stiftmodul 09 14 000 9966 Harting Inhalt: 2 St.

Stiftmodul

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 4.44 g
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09 14 000 9966
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 9966
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stiftmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, harting rj45 adapter, adapter rj-45, Harting, 09 14 000 9966, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,10*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,11*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4497*
€ 2,1358*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,21*
Lager 102
50
2
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,565*
€ 5,43235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,315*
€ 5,13485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,185*
€ 4,98015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,905*
€ 4,64695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,4095*
Zubehör
Harting
09 47 474 7104
ab € 7,3582*
Zubehör
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,4103*
Zubehör
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,3847*
Zubehör
Harting
09 47 474 7113
ab € 15,7062*
Zubehör
Harting
09 14 001 4721
ab € 21,52*
Zubehör
Harting
09474747005
ab € 6,3924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.