| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2795894-BP Herst.-Nr.: 000089.0000 EAN/GTIN: 4006325506506 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten 000089.0000 Typ 89 Drucksprüher 1 l
GLORIA Spezial-Drucksprühgerät Typ 89 1 L Ölfest
Das GLORIA Spezial-Drucksprühgerät Typ 89 ist ein funktionsgerechter Drucksprüher mit einem Füllinhalt von einem Liter und einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar. Highlight ist die verstellbarer Düse mit schwenkbarem Düsenkopf, diese erlaubt insbesondere das Sprühen in schwer zugänglichen Ecken und Winkeln. Optional kann das Drucksprühgerät mit einem 0,5 m langen Verlängerungsrohr ausgestattet werden.
Ausstattung: 1 L Füllinhalt Messing-Hohlkegeldüse Fußring für sicheren Stand Leistungsstarke Präzisionspumpe Max. Betriebsdruck 3 bar
Technische Daten: Fassungsvermögen: 1 l · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Max. Betriebsdruck: 3 bar
Hinweis: Ölfest Weitere Informationen: | | Marke: | Gloria Haus und Garten | Material: | Kunststoff | Fassungsvermögen: | 1 l | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, drucksprüher 1 l, drucksprüher, handsprüher 1 l, Gloria Haus und Garten, 000089.0000, Typ 89 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 28,58* | € 38,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,86* | € 39,05* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,55* | € 39,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,96* | € 41,73* | | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,62* | € 41,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|