Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000407.0000 405 TKS Profiline Drucksprüher 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796031-BP
Herst.-Nr.:
     000407.0000
EAN/GTIN:
     4046436000234
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgeräte 5l
hochdrucksprühgerät
Gloria Haus und Garten 000407.0000 405 TKS Profiline Drucksprüher 5 l

GLORIA Hochleistungssprühgerät 405 TKS Profiline | 5 L Profi-Drucksprüher aus Stahl | Mit Manometer, Kompressoranschluss, Spiralschlauch | Ölfest

Das 5 L Hochleistungssprühgerät 405 TKS Profline aus rostfreiem Stahl verfügt über eine hochwertige Ausstattung und ist ein gern gesehener Helfer auf Baustellen und in der professionellen Reinigung. Die 5 L fassende ölfeste Ausführung ist mit einem 5 m langen Spiralschlauch sowie einen externen Kompressoranschluss versehen und ist somit äußerst flexibel und komfortabel in der Anwendung. Die Messing-Hochleistungspumpe baut einen Betriebsdruck von max. 6 bar auf und sorgt für ein stets konstantes Sprühbild. Ausgestattet mit Viton-Dichtungen, die eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen hält die 405 TKS ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien und auch extremen Temperatureinflüssen problemlos stand. Der Druckbehälter aus Stahl besitzt eine hochwertige  Kunststoffinnenbeschichtung, die diesen vor Korrosion schützt und die Reinigung des Gerätes erleichtert. Selbstverständlich ist das Gerät TÜV/GS geprüft.

Ausstattung:
Behälter aus Stahlblech mit Kunststoffinnenbeschichtung
Inkl. Spiralschlauch und Kompressoranschluss
Max. Betriebsdruck 6 bar
Messing-Sprühlanze mit Flachstrahldüse
Leistungsstarke Messingpumpe

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5 l · Material: Stahlblech,Kunststoff,Messing · Weitere technische Daten: Max. Betriebsdruck: 6 bar

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material:
Stahlblech | Kunststoff | Messing
Fassungsvermögen:
5 l
Produkt-Art:
Drucksprüher
Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 000407.0000, 405 TKS Profiline
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 155,14*
€ 191,77*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 197,59*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,59*
€ 198,59*
Frei Haus
ab € 173,50*
€ 221,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 235,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.