| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D087292 Herst.-Nr.: 000407.0000 EAN/GTIN: 4046436000234 |
| |
|
| | |
| Das 5 L Hochleistungssprühgerät 405 TKS Profline aus rostfreiem Stahl verfügt über eine hochwertige Ausstattung und ist ein gern gesehener Helfer auf Baustellen und in der professionellen Reinigung. Die 5 L fassende ölfeste Ausführung ist mit einem 5 m langen Spiralschlauch sowie einen externen Kompressoranschluss versehen und ist somit äußerst flexibel und komfortabel in der Anwendung. Die Messing-Hochleistungspumpe baut einen Betriebsdruck von max. 6 bar auf und sorgt für ein stets konstantes Sprühbild. Ausgestattet mit Viton-Dichtungen, die eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen hält die 405 TKS ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien und auch extremen Temperatureinflüssen problemlos stand. Der Druckbehälter aus Stahl besitzt eine hochwertige Kunststoffinnenbeschichtung, die diesen vor Korrosion schützt und die Reinigung des Gerätes erleichtert. Selbstverständlich ist das Gerät TÜV/GS geprüft. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 5 l | Material: | Stahlblech + Kunststoff + Messing | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,24* | € 190,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,37* | € 196,63* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,28* | € 218,79* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 180,09* | € 220,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,41* | € 232,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|